入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアワイプ |
(F)NPTインレット | 1 / 4 " |
空気消費量 | 19.1scfm |
エアスロット幅(インチ) | 0.002 |
内部径 | 1" |
材料 | アルミニウム |
最大dBA | 64PSIで80 |
マックス。 温度 | 400 F |
インレットの数 | 1 |
外径 | 3.75 " |
全体の深さ | 1.13 " |
タイプ | 一般的用途 |
作動圧力 | 80〜250 PSI |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。