EXAIR キャビネットクーラーシステム
形式 | モデル | 空気吸入口 | 最大dBA | 取付穴サイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4835SS | 1/4 "(F)NPT | 82 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ¥263,117 | |
A | 4815SS | 1/4 "(F)NPT | 73 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ¥279,571 | |
A | 4830SS | 1/4 "(F)NPT | 80 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ¥277,559 | |
A | 4808SS | 1/8 "(F)NPT | 67 | 1.25 " | 1.75 " | 4.97 " | ¥262,981 |
キャビネットクーラーシステム
Exair ボルテックス クーラーは、環境条件や季節の変化によって引き起こされる電子制御パネル内の湿度と温度の変動を調整するのに最適です。 ライン制御キャビネット、プログラマブル コントローラー、リレー パネル、コンピューター キャビネット、CNC システム、CCTV カメラの温度を調整します。 これらの UL 認定エンクロージャ クーラーには、摩耗、騒音レベル、メンテナンス要件を最小限に抑えるために可動部品がなく、摩耗環境での酸化と摩耗に耐えるコンパクトな設計とステンレス鋼構造が特徴です。 これらの SS エンクロージャ クーラーは、1/8 インチおよび 1/4 インチの吸気口サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGガン消耗品
- アメリカン ガラスおよびセラミック ヒューズ
- スパイラルソーアクセサリー
- ユーティリティカートアクセサリー
- ゲージ修理ツール
- データとコミュニケーション
- ルーフベンチレーター
- ロープとロープアクセサリー
- 化学ポンプ
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- AEROFLEX USA パイプ断熱材
- MADISON テープレベルインジケーター
- EBERBACH ラボスターラー
- TENNSCO 直立フレーム
- ANVIL 鍛鋼製スクエアヘッドプラグ
- ANVIL S80エキセントリックプレーンスエージニップル
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製造 PIP カップリング、ガスケット x スピゴット
- VESTIL SBRY シリーズ スピード バンプ エンド キャップ
- APPROVED VENDOR 括弧
- REMCO 衛生的なハイフレックスウォールブラケットシステム