AEROFLEX USA パイプ断熱材
Aeroflex パイプ断熱材は温水パイプの周りを包み込み、熱エネルギーの損失を防ぎます。 これらは、熱液体加熱システム、冷水配管、冷凍ラインで結露の形成を制御するのに役立ちます。
形式 | モデル | 断熱材の公称ID | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 310-AC11812 | 1.125 " | 1 / 2 " | ¥3,087 | 見積依頼
|
A | 510-AC11810 | 1.125 " | 1" | ¥9,721 | 見積依頼
|
A | 410-AC11834 | 1.125 " | 3 / 4 " | ¥5,293 | 見積依頼
|
A | 212-AC11838 | 1.125 " | 3 / 8 " | ¥2,422 | 見積依頼
|
A | 512-AC13810 | 1.375 " | 1" | ¥10,761 | 見積依頼
|
A | 214-AC13838 | 1.375 " | 3 / 8 " | ¥2,741 | 見積依頼
|
A | 412-AC13834 | 1.375 " | 3 / 4 " | ¥6,283 | 見積依頼
|
A | 312-AC13812 | 1.375 " | 1 / 2 " | ¥3,627 | 見積依頼
|
A | 514-AC15810 | 1.625 " | 1" | ¥11,732 | 見積依頼
|
A | 216-AC15838 | 1.625 " | 3 / 8 " | ¥3,060 | 見積依頼
|
A | 314-AC15812 | 1.625 " | 1 / 2 " | ¥4,122 | 見積依頼
|
A | 414-AC15834 | 1.625 " | 3 / 4 " | ¥7,460 | 見積依頼
|
A | 316-AC17812 | 1.875 " | 1 / 2 " | ¥4,723 | 見積依頼
|
A | 218-AC17838 | 1.875 " | 3 / 8 " | ¥2,777 | 見積依頼
|
A | 516-AC17810 | 1.875 " | 1" | ¥12,716 | 見積依頼
|
A | 416-AC17834 | 1.875 " | 3 / 4 " | ¥9,260 | 見積依頼
|
A | 402-AC1234 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥3,429 | 見積依頼
|
A | 502-AC1210 | 1 / 2 " | 1" | ¥6,207 | 見積依頼
|
A | 204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥1,657 | 見積依頼
|
A | 302-AC1212 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,522 | 見積依頼
|
A | 498-AC1410 | 1 / 4 " | 1" | ¥4,704 | 見積依頼
|
A | 675852 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ¥3,060 | |
A | 298-AC1412 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥1,848 | 見積依頼
|
A | 200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥1,402 | 見積依頼
|
A | 518-AC21810 | 2.125 " | 1" | ¥14,422 | 見積依頼
|
A | 318-AC21812 | 2.125 " | 1 / 2 " | ¥5,531 | 見積依頼
|
A | 418-AC21834 | 2.125 " | 3 / 4 " | ¥9,836 | 見積依頼
|
A | 220-AC21838 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
A | 320-AC23812 | 2.375 " | 1 / 2 " | ¥6,071 | 見積依頼
|
A | 420-AC23834 | 2.375 " | 3 / 4 " | ¥9,549 | 見積依頼
|
A | 520-AC23810 | 2.375 " | 1" | ¥13,306 | 見積依頼
|
A | 222-AC23838 | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥4,664 | 見積依頼
|
A | 422-AC25834 | 2.625 " | 3 / 4 " | ¥12,943 | 見積依頼
|
A | 522-AC25810 | 2.625 " | 1" | ¥21,424 | 見積依頼
|
A | 224-AC25838 | 2.625 " | 3 / 8 " | ¥6,183 | 見積依頼
|
A | 322-AC25812 | 2.625 " | 1 / 2 " | ¥7,076 | 見積依頼
|
A | 226-AC27838 | 2.875 " | 3 / 8 " | ¥5,822 | 見積依頼
|
A | 424-AC27834 | 2.875 " | 3 / 4 " | ¥13,279 | 見積依頼
|
A | 324-AC27812 | 2.875 " | 1 / 2 " | ¥7,501 | 見積依頼
|
A | 524-AC27810 | 2.875 " | 1" | ¥19,681 | 見積依頼
|
A | 428-AC31234 | 3.5 " | 3 / 4 " | ¥14,082 | 見積依頼
|
A | 528-AC31210 | 3.5 " | 1" | ¥19,781 | 見積依頼
|
A | 328-AC31212 | 3.5 " | 1 / 2 " | ¥8,878 | 見積依頼
|
A | 684717 | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥5,690 | 見積依頼
|
A | 526-AC31810 | 3.125 " | 1" | ¥22,731 | 見積依頼
|
A | 228-AC31838 | 3.125 " | 3 / 8 " | ¥7,018 | 見積依頼
|
A | 426-AC31834 | 3.125 " | 3 / 4 " | ¥16,213 | 見積依頼
|
A | 326-AC31812 | 3.125 " | 1 / 2 " | ¥8,536 | 見積依頼
|
A | 330-AC35812 | 3.625 " | 1 / 2 " | ¥12,021 | 見積依頼
|
A | 530-AC35810 | 3.625 " | 1" | ¥30,170 | 見積依頼
|
A | 231-AC35838 | 3.625 " | 3 / 8 " | ¥11,851 | 見積依頼
|
A | 430-AC35834 | 3.625 " | 3 / 4 " | ¥15,283 | 見積依頼
|
A | 306-AC3412 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥2,492 | 見積依頼
|
A | 406-AC3434 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,349 | 見積依頼
|
A | 208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ¥1,895 | 見積依頼
|
A | 506-AC3410 | 3 / 4 " | 1" | ¥7,246 | 見積依頼
|
A | 202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,593 | 見積依頼
|
A | 500-AC3810 | 3 / 8 " | 1" | ¥5,236 | 見積依頼
|
A | 300-AC3812 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥2,146 | 見積依頼
|
A | 400-AC3834 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ¥3,408 | 見積依頼
|
A | 434-AC41234 | 4.5 " | 3 / 4 " | ¥15,833 | 見積依頼
|
パイプ断熱材
Aeroflex パイプ断熱材は、温水パイプの周りを包み込むように設計されており、熱エネルギーの流れを遅らせ、エネルギー損失を削減します。 これらのパイプ断熱材は、EPDM ゴムベースのエラストマー構造を特徴としており、柔軟性と耐紫外線性を備えているため、屋外での作業に最適です。 これらは銅やステンレス鋼の環境に対して非腐食性を示し、追加の防湿層を必要としません。 ASTM E84 規格に準拠するように設計されており、華氏 -297 ~ 300 度の範囲の温度に耐えることができます。これらの断熱材は、壁厚 3/8、3/4、1/2、1 インチのオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
特徴
- Aeroflex パイプ断熱材は EDPM で作られており、高い柔軟性を備えています。
- これらの軽量ユニットは耐紫外線性と非腐食性を備えているため、屋外環境に最適です。
- 華氏-297度から300度の範囲の温度に耐えることができます。
- これらのユニットは、視覚的な美学のために背景とブレンドするために簡単にペイントできます。
規格と承認
- ASTM
よくある質問
これらの断熱ユニットをインストールする方法?
- パイプの直径と長さを測定して、必要な断熱材の量を決定します。
- 断熱材を適当な大きさに切り、パイプに巻き付けます。
- 絶縁テープまたは結束バンドで固定してください。
配管の断熱効果は?
断熱されていないパイプと比較購入に進む、断熱された温水パイプは水温を華氏 2 ~ 4 度上昇させる可能性があります。
これらの断熱ユニットをインストールする方法?
- パイプの直径と長さを測定して、必要な断熱材の量を決定します。
- 断熱材を適当な大きさに切り、パイプに巻き付けます。
- 絶縁テープまたは結束バンドで固定してください。
配管の断熱効果は?
断熱されていないパイプと比較購入に進む、断熱された温水パイプは水温を華氏 2 ~ 4 度上昇させる可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LCRメーター
- クラスD-牛乳瓶-ヒューズ
- 深井戸水中ポンプモーター
- ペイントストレーナー
- 明確な目的のモーター
- パイプとチューブ
- 溶接用品
- 冷凍試験装置
- 構造フレーミングシステム
- OリングとOリングキット
- DAYTON 不況ノズル
- MACROMATIC 2VA、レベル制御リレー
- UNISTRUT 90度フィッティング
- PASS AND SEYMOUR Decorator XNUMX 方向パドル スイッチ
- GENERAL PIPE CLEANERS ドルリーズ
- COOPER B-LINE B162シリーズXNUMX穴オープンアングル
- COOPER B-LINE タイプ 4X ガーディアン シリーズ クライメート コントローラー
- APPLETON ELECTRIC 警備員
- CAMPBELL クレビススリングフック