AEROFLEX USA 502-AC1210 パイプ断熱材 内径 1/2 インチ、長さ 6 フィート 黒
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 4.08 |
色 | ブラック |
チューブIDの場合 | 3 / 8 " |
チューブ外径用 | 1 / 2 " |
断熱材の公称ID | 1 / 2 " |
絶縁タイプ | 柔軟性 |
長さ | 6" |
材料 | EPDM |
温度。 範囲 | -297度から300度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 4016996000 |
モデル | 断熱材の公称ID | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
510-AC11810 | 1.125 " | 1" | ¥10,914 | 見積依頼
|
200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥1,502 | 見積依頼
|
202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,727 | 見積依頼
|
204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥1,748 | 見積依頼
|
206-AC5838 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,997 | 見積依頼
|
208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ¥2,097 | 見積依頼
|
210-AC7838 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,195 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。