EXAIR Atto スーパーエアガン用スイベル継手
形式 | モデル | 穴径 | インレット | 長さ | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069 | 1 / 2 " | 1/2 "(M)NPT | 1.5 " | 1/2 "(F)NPT | ¥34,172 | |
A | 9068 | 1 / 2 " | 3/8 "(M)NPT | 2.5 " | 3/8 "(F)NPT | ¥30,264 | |
A | 9052 | 1 / 4 " | 1/8 "(M)NPT | 1 11 / 16 " | 1/8 "(F)NPT | ¥16,230 | |
A | 9053 | 1 / 4 " | 1/4 "(M)NPT | 1 11 / 16 " | 1/4 "(F)NPT | ¥17,108 | |
A | 9203 | 7 / 32 " | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 16 " | M6 x0.75メス | ¥11,761 | |
A | 9201 | 7 / 32 " | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 16 " | M4 x0.5メス | ¥11,761 | |
A | 9202 | 7 / 32 " | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 16 " | M5 x0.5メス | ¥10,856 |
Attoスーパーエアガンスイベルフィッティング
Exair Atto スーパーエアガン用の Exair スイベルフィッティングは、オスとメスのフィッティングを接続するように設計されています。 スイベル接続により、作業現場での操作性が向上します。 ステンレス鋼構造は、強度、柔軟性、耐腐食性を備えています。 幅広いエアガン スイベルからお選びいただけます。1/8、1/4、1/2、3/8 インチ (M)NPT インレット サイズが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サスペンションツール
- 配電盤マット
- AC速度制御
- 直径3.3インチのモーター
- 管継手断熱材
- ディスペンシングガン
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 直線運動
- 水処理
- 熱可塑性溶接
- SLOAN バキュームブレーカ高背圧
- DIXON ブローガン
- VERMONT GAGE Car Zz Go/NoGo リバーシブル アセンブリ
- EATON Magnum シリーズ セル スイッチ キット
- DEWALT シアー替刃
- HANSEN ダストキャップ
- SMC VALVES コネクタアセンブリ
- VESTIL BOL-FDシリーズ 折りたたみボラード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CSRS 一減速減速機