定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EXAIR 9052スイベル1/8インチ(m)npt 1/8インチ(f)npt | AF6QUG 20CL76

EXAIR 9052 スイベル 1/8 インチ (m)npt 1/8 インチ (f)npt

在庫あり
アイテム:AF6QUG モデル:9052相互参照:20CL76

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,637 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアガンスイベル
シルバー
接続タイプ男性から女性
穴径1 / 4 "
インレット1/8 "(M)NPT
長さ1 11 / 16 "
材料ステンレス鋼
磁石の数0
アウトレット1/8 "(F)NPT

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード7318130000

製品バリエーション

プロダクトモデル穴径インレット長さアウトレット価格
EXAIR 9201スイベル1/8インチ(m)npt M4 x0.5メス| AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M)NPT1 1 / 16 "M4 x0.5メス¥13,415
EXAIR 9202スイベル1/8インチ(m)npt M5 x0.5メス| AF6QUE 20CL74 92027 / 32 "1/8 "(M)NPT1 1 / 16 "M5 x0.5メス¥12,754
EXAIR 9203スイベル1/8インチ(m)npt M6 x0.75メス| AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(M)NPT1 1 / 16 "M6 x0.75メス¥12,947
EXAIR 9053スイベル1/4インチ(m)npt 1/4インチ(f)npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M)NPT1 11 / 16 "1/4 "(F)NPT¥18,833
EXAIR 9068スイベル3/8インチ(m)npt 3/8インチ(f)npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(M)NPT2.5 "3/8 "(F)NPT¥33,549
EXAIR 9069スイベル1/2インチ(m)npt 1/2インチ(f)npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(M)NPT1.5 "1/2 "(F)NPT¥37,421

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EXAIR 9052 スイベル 1/8 インチ (m)npt 1/8 インチ (f)npt
¥17,637 /単価