EXAIR エアコンベヤー チューブ、ホース、通常のパイプを長距離コンベアシステムに変換するのに理想的です。 0.75〜2インチの範囲のパイプサイズと互換性があります。 硬化合金、アルミニウム、および高温303/316ステンレス鋼材料オプションで利用可能
チューブ、ホース、通常のパイプを長距離コンベアシステムに変換するのに理想的です。 0.75〜2インチの範囲のパイプサイズと互換性があります。 硬化合金、アルミニウム、および高温303/316ステンレス鋼材料オプションで利用可能
圧縮空気式コンベヤー
Exair圧縮空気式コンベヤーは、チップ、廃棄物とトリムの除去、部品の移送、ホッパーのロード、および充填操作のために大量の材料を移動するように設計されています。 ノイズレベルを最小限に抑える可動部品がなく、全体の重量を最小限に抑え、研磨状態での摩耗に耐えるアルミニウム構造を備えています。 これらのコンパクトなコンベヤーは、標準のホース/チューブに簡単に接続でき、効率を最大化するための高スループット容量を提供します。 1/4および3/8インチの吸気口サイズで利用可能な、これらのさまざまなエアコンベヤから選択してください。
Exair圧縮空気式コンベヤーは、チップ、廃棄物とトリムの除去、部品の移送、ホッパーのロード、および充填操作のために大量の材料を移動するように設計されています。 ノイズレベルを最小限に抑える可動部品がなく、全体の重量を最小限に抑え、研磨状態での摩耗に耐えるアルミニウム構造を備えています。 これらのコンパクトなコンベヤーは、標準のホース/チューブに簡単に接続でき、効率を最大化するための高スループット容量を提供します。 1/4および3/8インチの吸気口サイズで利用可能な、これらのさまざまなエアコンベヤから選択してください。
真空コンベヤーキット
Exair硬化鋼合金エアコンベヤーキットは、配管パイプカプラーに快適に取り付けられ、強力な搬送システムに変換されます。 それらは、研磨スクラップ、トリム、およびその他の材料による大量の摩耗に耐える頑丈な合金構造を特徴としています。 これらのコンベヤーキットには、ねじ式ラインVAC、取り付けブラケット、フィルターセパレーター、および圧力レギュレーターが含まれています。 それらは、26、35、49、55、および75scfmの空気消費オプションで利用できます。
Exair硬化鋼合金エアコンベヤーキットは、配管パイプカプラーに快適に取り付けられ、強力な搬送システムに変換されます。 それらは、研磨スクラップ、トリム、およびその他の材料による大量の摩耗に耐える頑丈な合金構造を特徴としています。 これらのコンベヤーキットには、ねじ式ラインVAC、取り付けブラケット、フィルターセパレーター、および圧力レギュレーターが含まれています。 それらは、26、35、49、55、および75scfmの空気消費オプションで利用できます。
Exair エア駆動バキュームコンベヤ
Exair硬化鋼合金エアコンベヤーは、水平距離と垂直距離の両方でかさばる材料を移送します。 それらは、早期摩耗を防ぐのに役立つ頑丈な合金でできており、3/8および1/4インチのNPT吸気口オプションで利用できます。
Exair硬化鋼合金エアコンベヤーは、水平距離と垂直距離の両方でかさばる材料を移送します。 それらは、早期摩耗を防ぐのに役立つ頑丈な合金でできており、3/8および1/4インチのNPT吸気口オプションで利用できます。
詳細はこちら
- 水質検査装置およびメーター
- データとコミュニケーション
- 電磁弁とコイル
- DCモーター
- カーペットツールキット
- グラインダーポンプ
- ガードレールアクセサリー
- パンラックカバー
- 危険な場所のポンプ
- ダイレクトドライブファンモーターアセンブリ
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル、超硬、118度
- JOHNS MANVILLE ボードダクト断熱材
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプナンバー5
- APPROVED VENDOR 圧力室
- DEWALT 超硬チップ、金属切削丸鋸刃
- SLIDE SLEDGE マルチヘッドスライドハンマー
- THOMAS & BETTS KN6シリーズリング端子
- NIBCO タンクアダプター、PVC
- REGAL テーパーパイプスパイラルフルートタップ、NPT、HSS、TiN
- GRAINGER 銅板