入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気コンベヤー |
空気消費量 | 14.7scfm |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ホースサイズ | 1" |
内部径 | 3 / 4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.880 " |
圧力範囲 | 20から250へのpsi |
温度評価 | 400度F |
-42インチH2O |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8428200010 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 空気吸入口 | ホースサイズ | 内部径 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6080 | 10.7scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | アルミニウム | 1.88 " | 3.880 " | ¥28,353 | |
6081 | 14.7scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | アルミニウム | 2.13 " | 3.880 " | ¥31,775 | |
6082 | 25.9scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | アルミニウム | 2.38 " | 3.880 " | ¥34,452 | |
6083 | 33scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | アルミニウム | 2.75 " | 4.38 " | ¥44,686 | |
6084 | 45scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | アルミニウム | 3.25 " | 4.38 " | ¥52,411 | |
6060 | 10.7scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1.88 " | 3.880 " | ¥77,447 | |
6062 | 25.9scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | ステンレス鋼 | 2.38 " | 3.880 " | ¥88,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。