デイトン プロペラ 4インチ
形式 | モデル | ボア径 | 色 | 最大周りの派遣社員。 | ブレードの数 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5JLL2 | 1 / 8 " | ホワイト | 200°F | 5 | CCWが放電に直面している | ¥1,139 | |
A | 5JLL0 | 1 / 8 " | ホワイト | 200 F | 5 | CWに面した放電 | ¥1,139 | |
B | 5JLL4 | 1 / 8 " | ホワイト | 200 F | 4 | CWに面した放電 | ¥1,139 | |
B | 5JLL5 | 3 / 16 " | ホワイト | 200 F | 4 | CWに面した放電 | ¥1,139 | |
A | 5JLL1 | 3 / 16 " | ホワイト | 200 F | 5 | CWに面した放電 | ¥1,139 | |
A | 5JLL3 | 3 / 16 " | グレー | 200 F | 5 | CCWが放電に直面している | ¥1,139 | |
C | 5JLK9 | ハブ | ホワイト | 200 F | 4 | CCWが放電に直面している | ¥1,598 |
プロペラ4インチ
Dayton 4 インチ プラスチック プロペラは、HVAC システムの排気ファンや換気ファンの損傷したプロペラ ブレードや古いプロペラ ブレードを交換します。 低静圧用途に最適で、モーターアセンブリに簡単に取り付けるためのハブ穴が付いています。 4 ブレードと 5 ブレードのオプションが用意されている、幅広い交換用プロペラからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レジェンドプレート
- 建物ケーブル
- 押しボタン接点ブロック
- 温度および圧力リリーフバルブ
- スプレッドシリンダー
- ホースリール
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- アンカー
- 自動車のクリーニング/外観
- HVACテスト機器
- CARLING TECHNOLOGIES オン/オフロッカースイッチ
- WESTWARD 皿穴、HSS、6フルート、82度の夾角
- JONARD ダブルエンドビット
- HONEYWELL バイザーズ
- BUSSMANN DINヒューズリンク
- DIXON スプールアダプター
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50Pシリーズヒューズ、500VAC 450VDC
- EATON Power Xpert 1200 シリーズ メーター
- Cementex USA Impact深壁絶縁ソケット、3/8インチ角ドライブ
- SMC VALVES It2000シリーズレギュレータ