入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ボア径 | 1 / 8 " |
CFM @ 3000 RPM | 100 |
色 | ホワイト |
最大周りの派遣社員。 | 200 F |
ブレードの数 | 5 |
プロペラ径 | 4" |
プロペラ材料 | プラスチック |
推奨モーターHP | 1/250 |
回転 | CWに面した放電 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。