EXAIR 圧縮空気式コンベヤ
形式 | モデル | 空気消費量 | 空気吸入口 | ホースサイズ | 内部径 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6060 | 10.7scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1.88 " | 3.880 " | ¥74,572 | |
A | 6080 | 10.7scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | アルミニウム | 1.88 " | 3.880 " | ¥27,285 | |
A | 6081 | 14.7scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | アルミニウム | 2.13 " | 3.880 " | ¥30,536 | |
A | 6061 | 14.7scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | 2.13 " | 3.880 " | ¥78,508 | |
A | 6062 | 25.9scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | ステンレス鋼 | 2.38 " | 3.880 " | ¥85,450 | |
A | 6082 | 25.9scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | アルミニウム | 2.38 " | 3.880 " | ¥33,122 | |
A | 6083 | 33scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | アルミニウム | 2.75 " | 4.38 " | ¥42,950 | |
A | 6063 | 33scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | ステンレス鋼 | 2.75 " | 4.38 " | ¥94,129 | |
A | 6084 | 45scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | アルミニウム | 3.25 " | 4.38 " | ¥50,381 | |
A | 6064 | 45scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | ステンレス鋼 | 3.25 " | 4.38 " | ¥105,225 |
圧縮空気式コンベヤー
Exair圧縮空気式コンベヤーは、チップ、廃棄物とトリムの除去、部品の移送、ホッパーのロード、および充填操作のために大量の材料を移動するように設計されています。 ノイズレベルを最小限に抑える可動部品がなく、全体の重量を最小限に抑え、研磨状態での摩耗に耐えるアルミニウム構造を備えています。 これらのコンパクトなコンベヤーは、標準のホース/チューブに簡単に接続でき、効率を最大化するための高スループット容量を提供します。 1/4および3/8インチの吸気口サイズで利用可能な、これらのさまざまなエアコンベヤから選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこアクセサリー
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- ルーバーフランジキット
- 堆肥化可能なゴミ袋
- ダイリフティングトング
- ストレインリリーフ
- 閉所での作業
- ステンレス鋼
- ラボ診断
- スプレー塗料とプライマー
- GE LIGHTING ハロゲンランプ、T2 1/2
- GHS SAFETY ラベル、フレームオーバーサークル
- VNE STAINLESS ロングフェルール
- STANLEY ソケットビットセット
- BANJO FITTINGS ホースバーブアダプター、ストレート
- KLEIN TOOLS ナットドライバーキット
- LEATHERHEAD TOOLS フラットヘッド軸、6ポンド。
- SLOAN 流し
- DAYTON 薄型手動パレットジャッキ