危険な場所のポンプ
危険な場所の遠心ポンプ
Dayton 遠心ポンプは、化学処理、冷却および昇圧用途で液体を移送および循環するように設計されています。 これらの連続使用ポンプは耐久性のある 316 ステンレス鋼で作られており、液体の腐食性に耐えるためにカーボン、セラミック、およびバイトンコンポーネントを備えています。 これらは 3TC の TEFC、回転シャフト用の 145 相モーターによって駆動され、49 フィートで 50 GPM の最大流量を生成します。 スムーズな動作を実現するボールベアリングと漏れを防ぐシールが装備されています。 1-1/2 および 2 HP 出力のバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton 遠心ポンプは、化学処理、冷却および昇圧用途で液体を移送および循環するように設計されています。 これらの連続使用ポンプは耐久性のある 316 ステンレス鋼で作られており、液体の腐食性に耐えるためにカーボン、セラミック、およびバイトンコンポーネントを備えています。 これらは 3TC の TEFC、回転シャフト用の 145 相モーターによって駆動され、49 フィートで 50 GPM の最大流量を生成します。 スムーズな動作を実現するボールベアリングと漏れを防ぐシールが装備されています。 1-1/2 および 2 HP 出力のバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
危険な場所のポンプ
デイトン 危険場所用遠心ポンプは、化学処理、液体移送、冷却および昇圧用途に最適です。 これらの非水中ポンプは手動で操作され、バイトン エラストマー/カーボン セラミック シールを備えた 316 ステンレス鋼ハウジングを備え、最大 104 °F の温度に耐えます。さらに、回転摩擦を低くするためのボール ベアリングと、最大速度 3450 rpm を実現する TEFC モーターが付属しています。 これらのポンプは、360 度刻みで最大 90 度までの回転排出も容易にし、13 インチおよび 15.125 インチ幅のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ネジ
- 交通安全
- はしごプラットフォームと足場
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 止め輪と品揃え
- エアペンシルグラインダー
- 消火ホースと消火栓アダプター
- 閉所でのベンチュリブロワー
- 赤外線ヒーターエレメント
- ドアノッカー
- APPROVED VENDOR 赤。 Y および 45 ベンド 2 インチ
- LOUISVILLE AS4000シリーズ アルミ製脚立
- UNITHERM FreezePro DrumInsultionジャケット
- APOLLO VALVES 36ELFシリーズ、1 / 2〜1インチの水圧低下バルブ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 取り外し可能なトレイトラック
- WOODHEAD 130085シリーズケーブルリール
- WOODHEAD 130096 シリーズ リキッドタイト コード グリップ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Roto-Thermシリーズインキュベーションローテーター
- EATON SVX シリーズ 周波数可変ドライブ、FR5
- ALLEGRO SAFETY プラスチックキャニスター