EXAIR バキュームコンベアキット
形式 | モデル | 空気消費量 | 空気吸入口 | ホースサイズ | 内部径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152075 | 26scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.88 " | 3.880 " | ¥134,997 | |
A | 152100 | 35scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 2.13 " | 3.880 " | ¥144,806 | |
A | 152125 | 49scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 2.38 " | 3.880 " | ¥165,178 | |
A | 152150 | 55scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 4.38 " | ¥173,276 | |
A | 152200 | 75scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 3.25 " | 4.38 " | ¥205,876 |
真空コンベヤーキット
Exair硬化鋼合金エアコンベヤーキットは、配管パイプカプラーに快適に取り付けられ、強力な搬送システムに変換されます。 それらは、研磨スクラップ、トリム、およびその他の材料による大量の摩耗に耐える頑丈な合金構造を特徴としています。 これらのコンベヤーキットには、ねじ式ラインVAC、取り付けブラケット、フィルターセパレーター、および圧力レギュレーターが含まれています。 それらは、26、35、49、55、および75scfmの空気消費オプションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 階段昇降台車
- ドレンストッパー
- サイトプラグ
- チューブクランプ
- レンズクリーニングステーション
- スイッチ
- ブラシローラーとトレイ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ターミナルブロック
- Hardware
- LYON 追加の棚レベル
- AEROQUIP 圧着、メスJICスイベル油圧ホース継手
- WALTER TOOLS F4038ヤマアラシフライス
- MILLER BY HONEYWELL Pythonフルボディハーネス
- BANJO FITTINGS 六角頭キャップねじボルト
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC トゥルー ラグ バルブ オーバーホール キット、ディスク付き、FKM
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティング30度エルボ、ソケットxソケット
- SIEVERT ガスホース
- PARLEC 退屈な拡張機能
- VESTIL DRUMシリーズ 多目的ドラムドーリー