入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーエアコンベヤーキット |
空気消費量 | 55scfm |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
ホースサイズ | 1.5 " |
内部径 | 1.25 " |
材料 | 硬化鋼合金 |
外径 | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.38 " |
圧力範囲 | 20から250へのpsi |
温度評価 | 400度F |
-60インチH2O |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。