SLIDE SLEDGE マルチヘッドスライドハンマー
Slide Sledge マルチヘッド ハンマーは、重機、鉱山、産業、軍事、鉄道、石油化学用途で使用するために設計されています。 これらのハンマーのユニークな直線運動により、正確な打撃で表面に最大限の衝撃を与えることができ、危険なスレッジハンマーのミスをなくすことができます。 ...そして一瞥の打撃。続きを见る
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 211103 | 30 " | ¥166,200 | |
B | 211301 | 30 " | ¥171,156 | |
C | 211401 | 46 " | ¥179,313 | |
D | 211203 | 46 " | ¥153,824 |
特徴
- チップを所定の位置にしっかりと保持し、迅速なチップ交換を可能にするクイックチェンジ機構を備えています。
- 特許取得済みのインパクトデリバリーシステムが付属しており、先端へのパワー伝達を高め、一撃をちらっと見たり、目的の領域に影響を与えなかったりするリスクを軽減します。
- これらの安全ハンマーには、人間工学に基づいたハンドルが組み込まれているため、より強力なグリップと耐疲労性のスチール製ドライブ バーが組み込まれており、体に負担をかけずに最大 15000 psi の衝撃力を発揮します。
対応アクセサリー
- ナイロン ツール バッグ: これらのナイロン製バッグは、9 ポンドおよび 14 ポンドのマルチヘッド ハンマーの保管に使用され、持ち運びに便利です。
- ピンドライバー: これらのピンドライバーは、Slide Sledge マルチヘッドハンマーと併用して、衝撃面に損傷を与えることなく重機からピンを取り除きます。
よくある質問
Dヘッド設計の利点は何ですか?
D ヘッド設計により、表面に衝突したときに先端が回転するのを防ぎ、不正確な打撃のリスクを軽減します。
これらのマルチヘッド ハンマーの安全ロックの目的は何ですか?
Slide Sledge マルチヘッドハンマーには、使用しないときにスチールバーを所定の位置に保持する安全ロック機能が付いています。
止めねじの設計は?
止めねじの設計により、ツールが打撃面から離れているときに先端が回転するのを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全トレーニングと参考資料
- 電気機械式アクチュエータ
- 電極とプローブ
- ポリエチレンチューブ継手
- タイマ
- 作業服
- ルーフベンチレーター
- 屋外エリア備品
- マーキングツール
- SQUARE D Q4シリーズサーキットブレーカ
- TENNSCO パーティクルボードデッキ
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン、ヘッダーなし
- GREENLEE ノックアウトパンチセット、4個
- NOTRAX CrossribSof-Tredドライエリアマット
- NOTRAX サニ-マスターカーペットインサート
- TRICO 産業用高速ファネル
- NUPLA ストライク プロ パワー ドライブ ソフト フェースド デッド ブロー ハンマー
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 MXT25 ブッシュ付きウィング プーリ
- WESTWARD リアカバーガスケット