SQUARE DQ4シリーズサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | Q4L3250 | 250 | ¥355,830 | |
B | Q432250 | 250A | ¥558,481 | |
C | Q4L3300 | 300 | ¥881,256 | |
D | Q432300 | 300A | ¥558,481 | |
E | Q4L3350 | 350 | ¥879,429 | |
B | Q432350 | 350A | ¥558,481 | |
F | Q4L3400 | 400 | ¥948,011 | |
G | Q432400 | 400A | ¥594,147 |
Q4シリーズサーキットブレーカ
Square D Q4 シリーズ サーキット ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護します。 これらのサーキットブレーカーはオーバーセンタートグル機構を備えており、確実なハンドル表示により素早い開閉操作を実現します。 熱磁気トリップ要素は、均一なトリップを実現するために摂氏 40 度の周囲温度で校正されています。 これらには、ユーザーが手動でサーキットブレーカーをトリップしてメンテナンスチェックを実行できるプッシュトリップボタンが付属しています。 Raptor Supplies は、任意の位置に取り付けることができるさまざまな Q4 シリーズ サーキット ブレーカーを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角レンチとトルクスキーセット
- 空気圧作動式バタフライバルブ
- ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- フロアサンダーアクセサリー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 汎用ACモーター
- ダイヤフラムポンプ
- 自動車曳航
- 池の通気
- BRADY バリケードテープ、注意入力しないでください
- DAP シリコーンゴムシーラント
- EAGLE カーブインレットインサート
- WESTWARD Hss調整可能なネジ山ダイ1インチピッチ
- BRADY プリンター用リボン
- EDWARDS SIGNALING 低電圧プッシュボタン
- PLAST-O-MATIC 圧力および温度トリジケーターゲージ
- DIAMABRUSH 替刃キット
- BALDOR / DODGE ワイドスロットテイクアップフレーム
- WEG エンドプレート