EDWARDS SIGNALING 低電圧押しボタン
形式 | モデル | 連絡先の評価 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | 634 | - | 48 VAC | 見積依頼
|
A | 635 | - | 48 VAC | 見積依頼
|
B | 620 | 8 VAC / VDC 2A、24VAC 5A、24VDC 0.67A、48 VAC / VDC 0.3A | 48 VAC / VDC | 見積依頼
|
C | 691-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | 見積依頼
|
C | 694-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | 見積依頼
|
C | 694-B | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | 見積依頼
|
C | 695-B | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | 見積依頼
|
C | 695-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | 見積依頼
|
C | 690-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | 見積依頼
|
C | 692-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | 見積依頼
|
B | 621 | 24VAC 0.67A、8 VAC / VDC 2A、48 VAC / VDC 0.3A、24VDC 0.5A | 48 VAC / VDC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 逆流防止装置修理キット
- スプレー接着剤
- バイトンチューブ
- 顕微鏡アクセサリー
- フロアコーティング
- 訪問数
- コミュニケーションツール
- モバイルビンカートとワークステーション
- つや消し
- 溶接用薬品
- BRADY バッテリーと充電器キット
- AMERICAN BEAUTY TOOLS ピンセットスタイルのはんだ付けシステム
- VALLEY CRAFT セキュリティカートペグボードパネル
- COOPER B-LINE ユニバーサル垂直ベンドストリンガー
- NUPLA ノンスパーククイックチェンジチップ
- BECKETT オイルバーナー点火トランス
- TIMKEN プッシュ式スリーブ
- MORSE DRUM ソケットヘッドキャップネジ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 20
- BROWNING スチール シングルスプロケット 分割テープブッシュ付き No.60 チェーン用