AMERICAN BEAUTY TOOLS Tweezer Style Soldering Systems
形式 | モデル | チップサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105K5 | 1/8 | 1800 | ¥300,619 | |
B | 105L7 | 1/8 | 1100 | ¥293,951 | |
C | 10504 | 1/8 | 250 | ¥198,141 | |
D | 10502 | 5/64 | 250 | ¥166,051 |
ピンセットスタイルのはんだ付けシステム
American Beauty ピンセット スタイルのはんだ付けシステムは、はんだ線を溶かして金属物体や表面を接合するために使用されます。 これらの 120VAC はんだ付けシステムは、銅接点を介してピンセット スタイルのハンドピースに接続されます。 これらのハンドピースは、小さな物体を保持するためのピンセット型の電極と、高い導電性を実現する銅コーティングされたステンレス鋼の先端を備えています。 ハンズフリーで起動できるフットスイッチが装備されており、安全な操作を確保するために CE 規格に準拠しています。 250、1100、1800 ワットの電力出力を備えた幅広いプライヤー スタイルのはんだ付けシステムからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
- ヒューズクリップ
- エンジン専用工具
- オフィスおよび住宅用除湿機
- 地下エンクロージャーカバー
- ビニール
- 高圧洗浄機および付属品
- 化学ポンプ
- パテ
- 品揃え
- ABILITY ONE ウッドモップハンドル
- PROTO バールセット
- KNIPEX 電子グリッププライヤー5-1 / 4インチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ナノクイックアングルプラグ
- HONEYWELL 機械式サーモスタット
- DIXON 標準マイクロフォグルブリケーター
- PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズプルグリップ、高強度
- ALLEGRO SAFETY アキシャル防爆金属ブロワー、12 インチ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、860サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BOSTON GEAR 800 シリーズ フランジ付きインライン ヘリカル ドライブ