HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nano クイック アングル プラグ
形式 | モデル | ジャケットタイプ | 長さ | 指揮者の数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NCTA4105 | PVC | 196.85 " | 4 | 見積依頼
|
B | NCSA4105 | PVC | 196.85 " | 4 | 見積依頼
|
B | NCSA3102 | PVC | - | 3 | 見積依頼
|
B | NCSA3105 | PVC | 196.85 " | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA3102 | PVC | - | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA3105 | PVC | 196.85 " | 3 | 見積依頼
|
B | NCSA4102 | PVC | - | 4 | 見積依頼
|
B | NCSA3202 | TPE | - | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA3206 | TPE | 236.22 " | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA3202 | TPE | - | 3 | 見積依頼
|
B | NCSA4202 | TPE | - | 4 | 見積依頼
|
B | NCSA3208 | TPE | 314.961 " | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA3208 | TPE | 314.961 " | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA4102 | TPE | - | 4 | 見積依頼
|
B | NCSA3204 | TPE | 157.48 " | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA3204 | TPE | 157.48 " | 3 | 見積依頼
|
B | NCSA3206 | TPE | 236.22 " | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA4205 | TPE | 196.85 " | 4 | 見積依頼
|
A | NCTA3205 | TPE | 196.85 " | 3 | 見積依頼
|
A | NCTA4202 | TPE | - | 4 | 見積依頼
|
ナノクイックアングルプラグ
Hubbell Wiring Device-Kellems は、信号および制御アプリケーションの迅速な接続/切断用の Nano-Quick アングル プラグを提供しています。 これらのユニットは、柔軟性と強度を向上させるための段階的なウィンドウ サイズを備えたゲート付きストレイン リリーフを備え、ワイヤ終端を保護し、優れた曲げ制御を提供します。 ナットの緩みを防ぐ防振カップリングナットと湿気から守るOリングが装備されています。 これらのアングル プラグは PVC および TPE ジャケットのバリエーションが用意されており、華氏 -20 ~ 105 度の範囲の温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フェイスシールド交換用バイザー
- 屋内ゴミ箱
- パイプ凍結およびパイプ解凍ユニット
- 攪拌棒
- フィルター要素の合体
- HVAC制御
- 銅
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ルーフィング
- HONEYWELL サイドロータリーセンターニュートラルリミットスイッチ
- JONARD ワイヤーストリッパー
- CHICAGO-LATROBE テーパードリルビットセット
- VULCAN HART ドリップパン、バーンディープ
- BATTERY DOCTOR グラウンドタップ
- EATON 電気オペレーター、Fフレーム
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、PowerRing リジッド シャフト カップリング
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ クイッククランプカラー
- VESTIL UNI-Pシリーズ ユニチルト