EDWARDS SIGNALING 634 低電圧押しボタン、3/4 x 3/4 x 2 5/8 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボタンを押す |
次元 | 3/4 "x 3/4" x 2-5 / 8 " |
定格電圧 | 48 VAC |
プロダクト | モデル | 連絡先の評価 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
620 | 8 VAC / VDC 2A、24VAC 5A、24VDC 0.67A、48 VAC / VDC 0.3A | 48 VAC / VDC | - | 見積依頼
| |
621 | 24VAC 0.67A、8 VAC / VDC 2A、48 VAC / VDC 0.3A、24VDC 0.5A | 48 VAC / VDC | - | 見積依頼
| |
635 | - | 48 VAC | - | 見積依頼
| |
690-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | - | 見積依頼
| |
691-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | - | 見積依頼
| |
692-W | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | - | 見積依頼
| |
694-B | 12 / 24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48 V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。