スターレットマイクロメーター
Starrett 機械式外側マイクロメーターは、1 インチ単位で 0.0001 インチの分解能と精度で外形寸法を測定できるように設計されています。 これらのスターレット マイクロメーターは、ノギスよりも高い分解能を提供します。 研究室だけでなく、自動車、金属加工品などでも使用されています。...NGおよび製造業。続きを见る
形式 | モデル | 卒業 | アイテム価格 | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 指貫 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78XTZ-160 | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥489,274 | |
B | 760.1FL | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥159,566 | 見積依頼
|
C | 78MXTZ-125 | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥521,500 | |
D | 121BZ | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥656,565 | |
E | 121AZ | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥441,736 | |
F | 78XTZ-9 | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥1,334,351 | |
G | T436.1XFL-1 W / SLC | - | ミクロメーター | 0〜1インチ | 0.0001 " | いいえ | 摩擦 | - | ¥62,349 | |
H | T230XRL W / SLC | - | ミクロメーター | 0〜1インチ | 0.0001 " | いいえ | ラチェット | - | ¥90,429 | |
D | 78XTZ-4 | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥569,937 | |
I | 128BZ | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥1,262,307 | |
D | 78XTZ-1 | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥285,519 | |
J | 78XTZ-7 | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥846,821 | |
D | 78XTZ-138 | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥345,187 | |
K | 78XTZ-750 | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥215,649 | |
L | 78MXTZ-25 | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥235,254 | |
M | 78XTZ-200 | - | マイクロメータ内部 | - | - | - | - | - | ¥474,476 | |
N | 777.1XFLZ | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥316,905 | |
N | 777.1MEXFLZ | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥344,702 | |
O | 714.1AFLZ | - | ミクロメーター | - | 0.0001 "/ 0.001 mm | - | - | - | ¥245,263 | 見積依頼
|
O | 714.1AAFLZ | - | ミクロメーター | 0~4インチ、0~101mm | 0.0005 "/ 0.001 mm | 有り | - | - | ¥234,604 | 見積依頼
|
D | 78XTZ-625 | - | ミクロメーター | - | - | - | - | - | ¥211,633 | |
P | 823MAZ | 0〜0.1 mm | ミクロメーター | 40〜200mm | - | - | - | 管状内部マイクロメータ | ¥106,636 | |
Q | 224マールズ | 0.01 mm | ミクロメーター | 50〜150mm | - | - | - | 交換式アンビルマイクロメーター | ¥171,777 |
動作メカニズム
- Starrett 機械式外側マイクロメーターは工場で組み立てられた状態で出荷され、開梱後すぐに使用できます。
- 外側マイクロメーターを使用して小さな対象物を測定するには、ツールのジョーを開いて、対象物をアンビルとスピンドルの間に滑り込ませます。
- 人差し指と金床で対象物を押さえながら、親指を使ってシンブルをスピンドルが対象物に触れるまで回転させます。
特徴
- Starrett 機械式外側マイクロメーターは、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計を特徴としており、正確かつ読みやすくなっています。
- フレームはスチール/ドロップ鍛造スチール製で、過酷な環境での使用に耐える構造的剛性を提供します。
- スターレット機械式外側マイクロメーターには、リングタイプのローレット付きロックナットが装備されており、素早く確実にロックできます。
- これらのマイクロメータは、狭い場所や狭いスロットで使用するために特別に設計されたテーパー付きフレームを備えています。
- 非常に硬く安定した一体型スピンドルを備えており、キー溝を正確に測定できます。
- スターレットマイクロメーターは、腐食やギラつきに耐えるためにサテンクロム仕上げでコーティングされています。
- スムーズな摩擦/ラチェットシンブルを備えており、素早い調整と均一な圧力を実現します。
- 一部のモデルにはマイクロラップされた超硬測定面があり、精度と耐摩耗性を提供します。
対応アクセサリー
- スターレット 3206 外側マイクロメータースタンド: これらのスタンドは、テーブルまたはベンチに 45 度でクランプまたは取り付け、マイクロメータの C 型ジョーの中央を保持するため、ユーザーはワークピースの測定中に両手を使用できます。 これらのマイクロメータ スタンドは位置を調整でき、マイクロメータの向きを回転させて操作を簡素化できます。
- スターレット PT99060 ロック ナット: これらのローレット リング タイプのナットは、スピンドルの回転をロックするために最大 90 度回転できます。
規格と承認
- 米国国立標準技術研究所
- RoHS指令
- REACH規則
よくある質問
外側のマイクロメータと深さのマイクロメータの目盛りの違いは何ですか?
深さマイクロメーターと通常の外側マイクロメーターはどちらも同じ目盛りとスピンドルを使用しますが、深さマイクロメーターでは目盛りの順序が逆になります。 デジタル深さマイクロメーターの分解能は、ほとんどの従来の線目盛深さマイクロメーターよりも高くなります。
スターレット外側マイクロメーターはどのように校正しますか?
セッティングバーを測定面の間に差し込み、ラチェットが「カチッ」と感じるまでシンブルを滑らかに回します。 スリーブの後ろに穴があるスパナを見つけて、シンブルのゼロとスリーブのインデックスが揃うまでスリーブを滑らかに回します。
スターレットマイクロメーターはどのように掃除しますか?
洗浄液に部分的に浸した非研磨性の布でステージマイクロメーターを軽くこすります。 別の乾いたクリーニング布を使用して余分な液体を拭き取り、マイクロメーターを乾燥させます。 必要に応じて繰り返します。
スターレットの外側マイクロメーターを使用する際にユーザーが覚えておくべき点は何ですか?
スターレットはスターレット外側マイクロメーターに保証を提供しますか?
はい、同社は、ツールが誤用または乱用されていないことを条件に、材料または製造上の欠陥に対して外側マイクロメーターに対して (購入日から) XNUMX 年間の保証を提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電圧および導通テスター
- 力学長さドリルビット
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- ルーフトップ取り付けレール
- 誘導
- パイプとチューブ
- ドライバーとナットドライバー
- キャスターとホイール
- 工具保持
- 配管ホース
- DAYTON タイミングベルト、55 mm幅、曲線歯デザイン
- POWER FIRST ビニール、ピギーバック
- MASTER LOCK ステープルコーナーハスプを修正
- KLEIN TOOLS キャリングケース
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 レジューサーブッシング Mipt x SR Fipt SS カラー
- SPEARS VALVES P103P PVC ドレン廃棄物ベントフィッティングオストラップアダプター、プラスチックナット付き S x SLIP - 内蔵ワッシャー
- MARTIN SPROCKET 穴あきタイプ ローラチェーンスプロケット チェーン番号50
- WELLER スタンド
- GATES ダブル V/六角 V ベルト、AA セクション
- SMC VALVES ネームプレート