SQUARE D Q432250 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 250 アンペア 240vac 3p 25kaic@240v
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 25kAIC @ 240V |
アンプ | 250A |
フレーム型 | Q4 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 22.45 |
船幅(cm) | 22.86 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。