グラインダーポンプ
グラインダーポンプ、2 HP、3450 RPM、テザースイッチ
リトル ジャイアント グラインダー ポンプは、廃水を移送し、固形物やその他の硬い廃棄物を細かいスラリーに粉砕して液体を下水道システムに効率的に送り込むのに適しています。 これらの高性能ポンプには、厳しい研削作業に対応するための高い始動トルクを提供する 2 HP 単相モーターが搭載されています。 毎分最大 414,000 回の切断を研削する優れた切断動作と、過電流および過熱による損傷を防止する内蔵の過負荷保護が特徴です。 すべてのユニットは鋳鉄製で、耐久性と耐食性を高めるためにエポキシコーティング仕上げが施されています。
リトル ジャイアント グラインダー ポンプは、廃水を移送し、固形物やその他の硬い廃棄物を細かいスラリーに粉砕して液体を下水道システムに効率的に送り込むのに適しています。 これらの高性能ポンプには、厳しい研削作業に対応するための高い始動トルクを提供する 2 HP 単相モーターが搭載されています。 毎分最大 414,000 回の切断を研削する優れた切断動作と、過電流および過熱による損傷を防止する内蔵の過負荷保護が特徴です。 すべてのユニットは鋳鉄製で、耐久性と耐食性を高めるためにエポキシコーティング仕上げが施されています。
グラインダーポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRG101M | ¥290,585 | |||||||||
B | PRG102A | ¥286,373 | |||||||||
A | PRG102M | ¥295,515 | |||||||||
B | PRG101A | ¥281,575 | |||||||||
C | LSGX202M | ¥619,044 | |||||||||
C | LSGX203M | ¥613,238 | |||||||||
C | LSGX204M | ¥613,238 | |||||||||
D | LSGX202A | ¥606,472 | |||||||||
D | LSG202A | ¥425,210 | |||||||||
E | LSG202M | ¥449,490 | |||||||||
F | LSG203M | ¥452,382 | |||||||||
F | LSG204M | ¥452,382 |
グラインダーポンプ
Zoeller Shark シリーズのグラインダーポンプは、廃棄物を細かいスラリーに粉砕するように設計されており、高圧下水システム、農業施設、水処理ラインでの用途に最適です。 これらのグラインダー ポンプは、高強度、耐摩耗性、振動減衰を実現する鋳鉄構造と、研磨液に対する耐性を備えた粉体塗装エポキシ仕上げを特徴としています。 また、ハサミアクション切断機構を備えた硬化ステンレススチールカッターも装備されており、材料がカッターエッジに絡みついたり絡まったりする可能性を排除します。 さらに、これらのポンプのオイル充填モーターは外部冷却フィンとともに熱的に保護されており、熱放散率を均一にし、過熱状態から保護します。 これらの Zoeller グラインダー ポンプの幅広い製品の中からお選びください。真鍮、プラスチック、青銅のインペラ材質からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Zoeller Shark シリーズのグラインダーポンプは、廃棄物を細かいスラリーに粉砕するように設計されており、高圧下水システム、農業施設、水処理ラインでの用途に最適です。 これらのグラインダー ポンプは、高強度、耐摩耗性、振動減衰を実現する鋳鉄構造と、研磨液に対する耐性を備えた粉体塗装エポキシ仕上げを特徴としています。 また、ハサミアクション切断機構を備えた硬化ステンレススチールカッターも装備されており、材料がカッターエッジに絡みついたり絡まったりする可能性を排除します。 さらに、これらのポンプのオイル充填モーターは外部冷却フィンとともに熱的に保護されており、熱放散率を均一にし、過熱状態から保護します。 これらの Zoeller グラインダー ポンプの幅広い製品の中からお選びください。真鍮、プラスチック、青銅のインペラ材質からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
グラインダーポンプシステム
形式 | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P382XPRG102 | ¥471,310 | |||||||||
B | P682XPRG102 | ¥1,046,152 | |||||||||
A | P382XPRG101 | ¥436,443 | |||||||||
B | P682XPRG101 | ¥1,035,253 | |||||||||
C | D3648LSG202 | ¥3,231,075 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2448LSG202 | ¥1,635,873 | |||||||||
E | D3672LSG202-48 | ¥3,262,295 | 見積依頼 |
グラインダーポンプ
Dayton グラインダー ポンプは、下水、廃水、または浄化槽からの水を排水するために使用されます。 これらのポンプは、回転摩擦が低いボールベアリングと、耐食性を高める鋳鉄/ステンレス鋼製のハウジングを備えています。 最大 3450 rpm の速度を提供し、水頭 99 フィートで最大流量 10 gpm を供給します。 これらのポンプは最大 160 °F の液体温度に耐えることができ、1 相および 3 相構成で利用できます。
Dayton グラインダー ポンプは、下水、廃水、または浄化槽からの水を排水するために使用されます。 これらのポンプは、回転摩擦が低いボールベアリングと、耐食性を高める鋳鉄/ステンレス鋼製のハウジングを備えています。 最大 3450 rpm の速度を提供し、水頭 99 フィートで最大流量 10 gpm を供給します。 これらのポンプは最大 160 °F の液体温度に耐えることができ、1 相および 3 相構成で利用できます。
形式 | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11A344 | ¥252,126 | |||||||||
B | 11A341 | ¥256,500 | |||||||||
A | 11A345 | ¥417,866 | |||||||||
B | 11A342 | ¥327,388 | |||||||||
B | 11A343 | ¥386,752 | |||||||||
C | 3BB97 | ¥376,520 | |||||||||
D | 3BB98 | ¥625,704 | |||||||||
E | 12T645 | ¥1,116,013 | |||||||||
E | 12T646 | ¥1,379,477 | |||||||||
E | 12T647 | ¥1,379,475 | |||||||||
E | 12T650 | ¥1,708,370 | |||||||||
E | 12T649 | ¥1,708,372 | |||||||||
E | 12T648 | ¥1,708,372 |
グラインダーポンプシステム
GP-Mシリーズ手動グラインダーポンプ
Little Giant GP-M シリーズ手動グラインダー ポンプは、高揚程の条件での軽度の商業下水移送用途で優れた切断と研削を行えるように設計されています。 2 馬力の単相モーターを搭載しており、最大 3450 rpm の速度を提供します。 これらのコンデンサ始動/走行モーターには、過熱や過電流による損傷を防ぐ過負荷保護が組み込まれています。 また、生活下水の粉砕にも高い始動トルクを発揮します。 これらのコンパクトでポータブルなポンプは、耐久性と耐食性を高めるためにエポキシコーティングされた鋳鉄仕上げが特徴です。 毎分 414000 カットの研削および切断動作のための厳しい切断クリアランスを確保します。 これらのポンプには、酸化に抵抗するため、または化学的不活性を提供するために、それぞれセラミックまたはカーボンのメカニカル シールが装備されています。 詰まりのない真鍮製インペラにより、メンテナンスとダウンタイムが削減されます。
Little Giant GP-M シリーズ手動グラインダー ポンプは、高揚程の条件での軽度の商業下水移送用途で優れた切断と研削を行えるように設計されています。 2 馬力の単相モーターを搭載しており、最大 3450 rpm の速度を提供します。 これらのコンデンサ始動/走行モーターには、過熱や過電流による損傷を防ぐ過負荷保護が組み込まれています。 また、生活下水の粉砕にも高い始動トルクを発揮します。 これらのコンパクトでポータブルなポンプは、耐久性と耐食性を高めるためにエポキシコーティングされた鋳鉄仕上げが特徴です。 毎分 414000 カットの研削および切断動作のための厳しい切断クリアランスを確保します。 これらのポンプには、酸化に抵抗するため、または化学的不活性を提供するために、それぞれセラミックまたはカーボンのメカニカル シールが装備されています。 詰まりのない真鍮製インペラにより、メンテナンスとダウンタイムが削減されます。
グラインダーポンプ
マセレーターユニット1 / 2Hp115ボルト7.9アンペア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
アセントII-MUW | AA2NVB | ¥290,961 |
グラインダーポンプ7.5HP230ボルト24.64アンペア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
12T651 | AA4LBN | ¥1,605,543 |
グラインダーポンプシステム1 / 2HP 115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
915-0005 | AA8TJC | ¥378,689 |
グラインダーポンプ
グラインダー ポンプは、水洗トイレ、シャワー、キッチンのシンク、洗濯機の廃水および下水管理システムとして機能します。 これらのポンプには、下水を公共下水道に廃棄する前に粉砕するためにモーターシャフトに切断リングシステムが取り付けられています。 Dayton、 リバティパンプス、小さな巨人、 ゾラー そしてグールズウォーターテクノロジー。 リトルジャイアント グラインダーポンプは、毎分 414000 カットの優れた切断動作により、廃水を細かいスラリーに粉砕するのに最適です。 これらの単相/複相ポンプは、コンデンサースタート付きの高トルク単相モーターを備えており、2 HP の電力と 3450 RPM の速度を生成できます。 耐性と耐久性を高めるためにエポキシコーティングされた鋳鉄で作られています。 一部のモデル(二重システム)には逆止弁と制御スイッチが装備されています。
詳細はこちら
- 機械加工用品
- 動力伝達ベルト
- ペイントスプレーとアクセサリー
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 溶接用薬品
- 自己プライミングポンプ
- 部品ワッシャー
- 電気ドリル
- 球面軸受
- ステンシルインク
- GARLAND MFG ボッシングマレット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS パッチコード、Hi-Impact
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 オス スピゴット アダプター、スピゴット x Mipt
- BALDOR MOTOR ウォッシュダウン ブレーキ モーター、三相、全閉型
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、12 ピッチ
- BROWNING Cベルト用QDシーブ 4溝
- BROAN NUTONE コンセントボックスカバー
- LINCOLN ELECTRIC スティック溶接電極オーブン
- SAFE FLEX キット
- CARRIER TRANSICOLD モーター