EXAIR 空気圧マフラー 空気圧システムによって発生する騒音を低減し、バルブやシリンダーなどの排気制御システムをクリーンにするために使用されます。
空気圧システムによって発生する騒音を低減し、バルブやシリンダーなどの排気制御システムをクリーンにするために使用されます。
E-Vacストレートスルーバキュームエジェクター
Exair真空エジェクターマフラーは、排気をきれいにし、空気圧システムの音のレベルを下げるように設計されています。 これらの標準的なマフラーは端が閉じており、ほこりや破片のないアプリケーションに適しています。 それらは、2.5、4.5、および7.875インチの長さのオプションで利用できます。
Exair真空エジェクターマフラーは、排気をきれいにし、空気圧システムの音のレベルを下げるように設計されています。 これらの標準的なマフラーは端が閉じており、ほこりや破片のないアプリケーションに適しています。 それらは、2.5、4.5、および7.875インチの長さのオプションで利用できます。
詳細はこちら
- 詳細
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 中括弧と角かっこ
- コンピュータ用品とメディア
- ターニングツール
- パイロットポイントドリルビット
- エアコンプレッサーモーター
- タオルを買う
- 球形ロッドエンド
- 電気ストライクアクセサリー
- TB WOODS AXフォームフレックスカップリング
- DIXON シュレーダーカプラー
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、ストップ
- THOMAS & BETTS コンジットボディカバー
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- EATON 2033 シリーズ T 字/Y アダプター
- PARKER 交換用フィルターエレメント
- GARLAND サーモスタットキット
- KERICK VALVE フロート付きフロートバルブ
- CENTURY DRILL AND TOOL ジグソーブレード