EXAIR エアアンプ
形式 | モデル | 空気吸入口 | 入口径 | 内部径 | 材料 | 最大dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6044 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | アルミニウム | 84 | 5" | ¥137,187 | |
A | 6043 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | アルミニウム | 83 | 4.06 " | ¥99,569 | |
A | 6033 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | ステンレス鋼 | 83 | 4.06 " | ¥294,134 | |
A | 6034 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | ステンレス鋼 | 84 | 5" | ¥463,604 | |
A | 6041 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | アルミニウム | 81 | 2.88 " | ¥37,516 | |
A | 6031 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | ステンレス鋼 | 81 | 2.88 " | ¥94,343 | |
A | 6040 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | アルミニウム | 78 | 2.22 " | ¥25,372 | |
A | 6030 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | ステンレス鋼 | 78 | 2.22 " | ¥79,772 | |
A | 6042 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | アルミニウム | 82 | 3.25 " | ¥47,376 | |
A | 6032 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | ステンレス鋼 | 82 | 3.25 " | ¥112,599 |
エアアンプ
Exair エアアンプは、空気の循環、溶接用のヒュームと煙の移動、部品の洗浄 / 冷却、集塵および熱分配用途に適しています。 これらのアルミニウム/SS エアアンプは圧縮空気で動作し、アプリケーションの要件に応じて空気流量と力の出力を変更するように調整できます。 内部に障害物がないように可動部品がないため、気流が増幅され、騒音レベルが最小限に抑えられます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易な軽量でコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT 空気入口で利用可能なこれらの空気増幅器の幅広い種類からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルディスペンサー
- ヒューズカバー
- グラスファイバースクエアチューブストック
- アルミ管継手
- クランプの修理
- ホッパーとキューブトラック
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 室内空気質
- フードサービスコンセッション機器
- 品揃え
- PARKER 雄ブランチ T シャツ、FNPT x FNPT x MNPT
- SQUARE D QOUシリーズサーキットブレーカ、120/240 VAC
- CASH ACME 温度および圧力リリーフバルブ、150 psi
- AMPCO METAL さびスクレイパー
- DAYTON 花綱リードカーケーブル
- BEL-ART - SCIENCEWARE スターリングバー、Ptfe
- SHURTAPE 両面テープ、3インチコア
- CH HANSON ステンシル
- BALDOR / DODGE EXL、ピローブロック、分割円すいころ軸受