SHURTAPE両面テープ、3インチコア
形式 | モデル | 接着剤 | バッキング材 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DP 050 | アクリル | ポリエステル | -5度F175度F | - | 3.5mil。 | ¥118,313 | |
B | DF 065 | ラバー | 紙素材 | 50度F225度F | 33ポンド/インチ | 5mil。 | ¥167,303 | |
C | DF 065 | ラバー | 紙素材 | 50度F225度F | 33ポンド/インチ | 5mil。 | ¥155,133 | |
D | DF 065 | ラバー | 紙素材 | 50度F225度F | 33ポンド/インチ | 5mil。 | ¥176,844 | |
E | DF 065 | ラバー | 紙素材 | 120度F | 21ポンド/インチ | 8.5mil。 | ¥196,078 |
両面テープ、3インチコア
Shurtape 両面テープは、取り付け、スプライス、保持、タブ付け、固定、接着の用途に最適です。 これらの汎用テープには強力なゴム/アクリル系粘着剤が含まれており、凹凸のある表面への優れた接着性と追従性を実現します。 優れた引張強度、シームレスな接着、しわや湿気に対する耐性が特徴で、最大 225 °F の温度に耐えることができます。 選択されたモデル (フィルムテープ)高い初期タックを特徴とし、すべての表面から残留物のない除去を可能にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- ファイヤーフード
- ガス分析計
- 損傷インジケータラベル
- 電磁ロックアクセサリ
- 測定およびレイアウトツール
- フローコントロールバルブ
- サンドペーパー
- 潤滑剤
- 油圧シール
- NORTON ABRASIVES 超粗フラップディスク
- APPROVED VENDOR スナップオンバタフライダンパー
- VIKAN 定置洗浄ブラシ
- DAYTON ヒンジ キット、長さ 46 インチ、亜鉛メッキ鋼構造
- BEL-ART - SCIENCEWARE ワイヤーラックは50mlのチューブを保持します
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ ケーブル エントリ キャビネット
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御トランス、208 ~ 600V プライマリ
- EATON Magnum シリーズ低電圧リリース
- MARTIN SPROCKET 三重ブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- MASTER APPLIANCE レンチ