入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気増幅器 |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
空気出力量CFM @ 80 psi | 2323 |
増幅率 | 22 |
CFM @ 80 PSI | 35.2 |
放電径 | 3" |
入口径 | 4" |
内部径 | 2.2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大dBA | 83 |
出力 | 調節可能 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.06 " |
圧力範囲 | 5から120へのpsi |
温度評価 | 400度F |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | US |
モデル | 空気吸入口 | 入口径 | 内部径 | 材料 | 最大dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6043 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | アルミニウム | 83 | 4.06 " | ¥103,372 | |
6044 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | アルミニウム | 84 | 5" | ¥142,470 | |
6034 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | ステンレス鋼 | 84 | 5" | ¥463,604 | |
6040 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | アルミニウム | 78 | 2.22 " | ¥26,345 | |
6030 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | ステンレス鋼 | 78 | 2.22 " | ¥82,872 | |
6041 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | アルミニウム | 81 | 2.88 " | ¥39,002 | |
6031 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | ステンレス鋼 | 81 | 2.88 " | ¥97,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。