SQUARE D QOU シリーズ サーキットブレーカ、120 / 240 VAC
形式 | モデル | 端子接続 | アンプ | 遮断器のタイプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU2101021 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 10 | シャントトリップ | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥85,501 | |
A | QOU2601021 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 60 | シャントトリップ | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥63,161 | |
A | QOU2201021 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 20 | シャントトリップ | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥67,377 | |
A | QOU2501021 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 50 | シャントトリップ | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥82,356 | |
B | QOU2125 | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) | 125 | スタンダード | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | ¥130,464 | |
C | QOU2100 | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) | 100 | スタンダード | 1.5 " | 60 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 / 0 AWG | ¥73,465 | |
C | QOU280 | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) | 80 | スタンダード | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | ¥75,667 | |
D | QOU230 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 30 | スタンダード | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥25,833 | |
B | QOU225 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 25 | スタンダード | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥25,954 | |
B | QOU220VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 20 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥54,247 | |
B | QOU250VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 50 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥54,317 | |
B | QOU260VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 60 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥54,597 | |
B | QOU230VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 30 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥54,125 | |
E | QOU210 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 10 | スタンダード | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥25,402 | |
B | QOU220 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 20 | スタンダード | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥25,546 | |
B | QOU215 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 15 | スタンダード | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥24,269 | |
B | QOU235 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 35 | スタンダード | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥25,657 | |
F | QOU250 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 50 | スタンダード | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥25,708 | |
B | QOU215VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 15 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥58,609 |
QOUシリーズサーキットブレーカ、120/240 VAC
Square D QOUシリーズのミニチュアサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、任意の位置での迅速な設置または操作のためのユニットマウント(ラグ/ラグ)接続と、両方の極を同時に開く共通のトリップユニットを備えたデュアルポール設計と統合されています。 さらに、回路がトリップしたときにハンドルがオンとオフの位置の間で安定することを可能にするクイックメイククイックブレークアクションを備えたオーバーセンタートグルメカニズムが付属しています。 一部のモデルは、リモートコントロールソース(押しボタンまたはパイロットデバイス)を使用してブレーカーを手動でトリップするためのシャントトリップにも対応しています。 最大125Aの定格電流で利用可能なこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイル保護制御
- ルームエアコンモーター
- ダイヤモンドとCBN砥石
- プラグヒューズボックスカバーユニット
- インパクトビットセット
- 研磨アクセサリー
- ダイヤフラムポンプ
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 特殊ファンとアクセサリー
- 実験室のドラフトおよび付属品
- PARKER VS2202Pシリーズ、押し出しストリートエルボー、90度
- TOUGH GUY カットエンドダストモップ
- OTC TOOLS 赤外線温度計
- AMPCO METAL ドリフトピン、バレルタイプ
- BUSSMANN ヒューズシリーズ GLQ 用ヒューズホルダー
- KILLARK コンパクト蛍光灯器具
- EATON BRシリーズ ハンドルタイ
- ECONOLINE 圧送
- VESTIL PCH シリーズ オープンエリアラックデッキ
- VESTIL TCD-Mシリーズ電動油圧式ゴミ箱ダンパー