EXAIR エアガンアクセサリー エアガンシムセットとエアガンスイベルは、空気圧工具の修理およびメンテナンスサービスに最適です。 1 / 8、1 / 4、3 / 8、1 / 2インチ(F)NPTおよびM4 / M5 x0.5メスコンセントオプションで利用可能
エアガンシムセットとエアガンスイベルは、空気圧工具の修理およびメンテナンスサービスに最適です。 1 / 8、1 / 4、3 / 8、1 / 2インチ(F)NPTおよびM4 / M5 x0.5メスコンセントオプションで利用可能
Attoスーパーエアガンスイベルフィッティング
Exair Atto スーパーエアガン用の Exair スイベルフィッティングは、オスとメスのフィッティングを接続するように設計されています。 スイベル接続により、作業現場での操作性が向上します。 ステンレス鋼構造は、強度、柔軟性、耐腐食性を備えています。 幅広いエアガン スイベルからお選びいただけます。1/8、1/4、1/2、3/8 インチ (M)NPT インレット サイズが用意されています。 Raptor Supplies.
Exair Atto スーパーエアガン用の Exair スイベルフィッティングは、オスとメスのフィッティングを接続するように設計されています。 スイベル接続により、作業現場での操作性が向上します。 ステンレス鋼構造は、強度、柔軟性、耐腐食性を備えています。 幅広いエアガン スイベルからお選びいただけます。1/8、1/4、1/2、3/8 インチ (M)NPT インレット サイズが用意されています。 Raptor Supplies.
フラットスーパーエアノズルシムセット
Exair フラット スーパー エア ノズル シム セットは、空気圧エアガンで使用され、エアギャップを開いて空気の力と流量を増加します。 これらのステンレス鋼シムは、希望の流量に合わせて組み合わせることができ、3 個パックで提供されます。幅広いエアガン シム セットからお選びください。長さは 1 インチと 2 インチです。 Raptor Supplies.
Exair フラット スーパー エア ノズル シム セットは、空気圧エアガンで使用され、エアギャップを開いて空気の力と流量を増加します。 これらのステンレス鋼シムは、希望の流量に合わせて組み合わせることができ、3 個パックで提供されます。幅広いエアガン シム セットからお選びください。長さは 1 インチと 2 インチです。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ラボ機器
- 自動車インテリア
- 中央機器
- オイルクーラー
- ライトメーター
- 食品スケール
- ラウンドスペーサー
- 空気圧制御バルブ
- スペクトラム・アナライザ
- GUARDAIR ラインエアガン、ボタン
- LABCONCO 急速凍結フラスコ
- HARRINGTON NERM-FG食品グレード3相ホイスト
- MICRO 100 止め輪溝入れ工具。 右手
- AME INTERNATIONAL ホイールウェイトハンマー
- AUTOQUIP パッケージリフト
- SPEARS VALVES PVCクリアYパターンバルブ、SRネジ山付きエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET ヘリコイドフライト、直径12インチ
- JUSTRITE 油専用吸着パッド、ラミネートSMS
- REGAL ジョバー長ツイスト ドリル ビット、HSS、ブライト