GUARDAIR インラインエアガン ボタン
形式 | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900LJ036AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 40.25 " | ¥8,812 | |
B | 900LJ048AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 3/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 51 " | ¥9,318 | |
C | 900LJ072AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 3/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 75 " | ¥12,256 | 見積依頼
|
D | 900LJ006AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 10.25 " | ¥8,633 | |
E | 900LJ024AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 90のプサイ | 28.25 " | ¥8,780 | |
F | 900LJ012AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 16.25 " | ¥8,378 | |
G | 900LJ018AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 22.25 " | ¥8,279 | |
H | 900S | 22scfm | アルミニウム | メタリックとオレンジ | 97 | 3/8 "(F)NPT | 0.2ポンド | 5.125 " | ¥5,318 | |
I | 900LJ012NN | 34scfm | アルミニウムとナイロン | メタリック | 109 | 3/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 15 " | ¥8,121 | |
J | 900LJ024NN | 34scfm | アルミニウムとナイロン | メタリック | 109 | 3/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 27 " | ¥9,088 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースクリンパー
- エアカーテンアクセサリー
- ダイシンキングカッター
- グローブボックス
- 油圧クイックカプラー
- ダイヤフラムポンプ
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- メールボックスと投稿
- ホースよだれかけと消火栓
- ギアリング
- ERB SAFETY フルブリムヘルメット
- AMERICAN TORCH TIP ノズル/チップのハイパーサーム
- OIL SAFE フィルポイントIDワッシャー
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図23ハンガー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-18 Unef
- Cementex USA ヘックス ビット フラッシュ コネクト ソケット、1/2 インチ角ドライブ
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント SAE ディープ インパクト ソケット
- MONOPRICE 同軸ケーブル
- RUBBERMAID 空気圧タイヤ
- STEARNS BRAKES 肩付きネジ