AUTOQUIP パッケージリフト
形式 | モデル | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PKG-134-0001 | 100ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-192-0001 | 100ポンド。 | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 21.5秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-144-0002 | 250ポンド。 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-130-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-102-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-140-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-264-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-096-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
A | PKG-320-0005 | 500ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車専用工具
- リミットスイッチアクセサリ
- 改造キット
- ドレンガンとキット
- スプレーガンカップライナー
- ドアハードウェア
- エアレーション
- 電力試験
- ぼろきれとワイプ
- ゴミ袋とライナー
- SPEEDAIRE クイックコネクトカップリングソケット
- SQUARE D 低電圧リリース
- APPLETON ELECTRIC 100ワットのランプ
- DIXON セージロックプラグ
- ENPAC 貯蔵庫
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブボックス スケジュール 80 x スケジュール 40、EPDM
- BALDOR MOTOR Super-E Farm Duty モーター、三相
- HUMBOLDT 圧縮金型、XNUMX 部構成、ハンマー付き
- MORSE DRUM ボストンベアリングコーン
- WESTWARD グラスファイバー脚立