AUTOQUIP PKG-144-0002パッケージリフト、51インチのプラットフォーム幅、174インチの高さ、250ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッケージリフト |
負荷容量 | 250ポンド。 |
高さを下げた | 30 " |
最大プラットフォームの長さ | 55 " |
最大プラットフォームの幅 | 51 " |
最小プラットフォームの長さ | 31 " |
最小プラットフォームの幅 | 27 " |
モーターHP | 1 |
上げられた高さ | 174 " |
Time | 29.3秒。 |
移動距離 | 144 " |
船の重量(kg) | 519.75 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG-096-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | - | 見積依頼
|
PKG-102-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3秒。 | - | 見積依頼
|
PKG-130-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | - | 見積依頼
|
PKG-134-0001 | 100ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | - | 見積依頼
|
PKG-140-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3秒。 | - | 見積依頼
|
PKG-192-0001 | 100ポンド。 | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 21.5秒。 | - | 見積依頼
|
PKG-264-0003 | 300ポンド。 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。