EXAIR スイベルコネクタ 空気圧チューブラインの圧縮やねじれを解消するために、スイベルまたは回転するように設計されています。 露出した表面の酸化を防ぐクロムメッキ仕上げのステンレス鋼構造が特徴です。 それぞれ最大 800 度 F および 250 psig までの温度と圧力に耐えることができます。
空気圧チューブラインの圧縮やねじれを解消するために、スイベルまたは回転するように設計されています。 露出した表面の酸化を防ぐクロムメッキ仕上げのステンレス鋼構造が特徴です。 それぞれ最大 800 度 F および 250 psig までの温度と圧力に耐えることができます。
スイベルコネクタ3/4インチNPTステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9023 | AH6XGM | ¥106,802 |
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- ガス検知
- 空気の動き
- ギアリング
- ワイヤークロス
- 超硬穴カッター
- ラックアクセサリー
- ドリルプレスガード
- 熱ユニット
- 土壌コアサンプリングキット
- PARKER エルボー、90度、炭素鋼
- NORTON ABRASIVES シングルグリットシャープニングベンチストーン
- MICRO 100 ルーターシングルフルートプラスチック
- DYNALON スクレーパー攪拌パドルHdpe
- K-FLEX USA シート断熱材
- COOPER B-LINE B167 シリーズ XNUMX 穴接続クレビス
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ フィラー パネル キット
- APOLLO VALVES 60-900シリーズ真ちゅう製グローブバルブ、FNPT
- PANDUIT 配線ダクト切断工具
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS プラスドライバー