EXAIR アルミエアガンノズル
形式 | モデル | 空気消費量 | ベース材料 | 直径 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1103 | 10scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/8 "(M)NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ¥12,886 | |
B | 1102 | 10scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ¥12,025 | |
C | 1126 | 10.5scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 1 5 / 16 " | 75 | ¥16,415 | |
D | 1100 | 14scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/4 "(F)NPT | 1.75 " | 74 | ¥14,976 | |
E | HP1126 | 17.5scfm | 亜鉛/アルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 1 5 / 16 " | 82 | ¥17,782 | |
F | 1122 | 22scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/4 "(F)NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ¥24,482 | |
G | 1104 | 35scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 3/8 "(F)NPT | 1.625 " | 82 | ¥22,950 | |
H | 1105 | 35scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 3/8 "(M)NPT | 2.25 " | 82 | ¥24,203 | |
I | HP1125 | 37scfm | 亜鉛/アルミニウム | - | 1/4 "(F)NPT | 2 1 / 16 " | 83 | ¥26,398 | |
J | 1111-4 | 56scfm | 亜鉛/アルミニウム | 2.25 " | 3/8 "(F)NPT | 2 9 / 16 " | 82 | ¥87,199 | |
K | 1106 | 60scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/2 "(F)NPT | 2" | 87 | ¥31,439 | |
L | 1107 | 60scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/2 "(M)NPT | 2.75 " | 87 | ¥32,552 | |
M | 1113 | 91scfm | 亜鉛/アルミニウム | 1.25 " | 3/4 "(M)NPT | 3.5 " | 96 | ¥52,757 | |
N | 1112 | 91scfm | 亜鉛/アルミニウム | 1.25 " | 3/4 "(F)NPT | 2.5 " | 96 | ¥55,156 | |
O | 1111-7 | 98scfm | 亜鉛/アルミニウム | 2.75 " | 1/2 "(F)NPT | 2.75 " | 85 | ¥143,165 | |
P | 1115 | 135scfm | 亜鉛/アルミニウム | 1.5 " | 1 "(F)NPT | 4.187 " | 99 | ¥89,515 | |
Q | 1114 | 135scfm | 亜鉛/アルミニウム | 1.5 " | 1 "(F)NPT | 3" | 99 | ¥84,392 | |
R | 1111-12 | 168scfm | 亜鉛/アルミニウム | 3.625 " | 1 "(F)NPT | 2 15 / 16 " | 89 | ¥218,518 | |
S | 1116 | 188scfm | 亜鉛/アルミニウム | 2" | 1-1 / 4 "(F)NPT | 3.625 " | 102 | ¥115,438 | |
T | 1117 | 188scfm | 亜鉛/アルミニウム | 2" | 1-1 / 4 "(M)NPT | 4 15 / 16 " | 102 | ¥121,467 | |
U | 1118 | 300scfm | 亜鉛/アルミニウム | 2" | 1-1 / 4 "(F)NPT | 3.625 " | 106 | ¥151,002 | |
V | 1119 | 300scfm | 亜鉛/アルミニウム | 2" | 1-1 / 4 "(M)NPT | 4 15 / 16 " | 106 | ¥156,427 | |
T | 1121 | 460scfm | 亜鉛/アルミニウム | 2" | 1-1 / 4 "(M)NPT | 4 15 / 16 " | 109 | ¥166,676 |
アルミエアガンノズル
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速空気流の集中流を送ります。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 亜鉛アルミニウム合金構造で、腐食性の高い環境や華氏 1000 度までの高温に対する損傷に耐えます。これらのエアガン ノズルは、フラット スロット開口部とノズル タイプの設計で入手可能な幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス検知アクセサリー
- ヤードランプ
- 足場
- 照明制御システムセンサー
- スレッドチェイサー
- 送風機
- ブラシローラーとトレイ
- 研磨アクセサリー
- ガスヒーターおよび付属品
- 保管および輸送カート
- OSG VC-18ストレートフルートタップ、TiCN仕上げ
- EAGLE 農薬安全キャビネット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS マリングレードロッカースイッチ、パイロットライト付き
- EDWARDS SIGNALING 125クラスのLED超高輝度ビーコン
- ANVIL 溝付きスエージニップル
- BULLDOG マウント
- ULTRATECH バームビルダーウォールセクション
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING 2AKHシリーズ 鋳鉄シーブ 2溝