入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガンノズル |
空気消費量 | 460scfm |
ベース材料 | 亜鉛/アルミニウム |
直径 | 2" |
入口サイズ | 1-1 / 4 "(M)NPT |
長さ | 4 15 / 16 " |
最大dBA | 109 |
ノズルタイプ | 安全性 |
個数 | 1 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ベース材料 | 直径 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 10scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ¥12,682 | ||
1103 | 10scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/8 "(M)NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ¥14,093 | ||
1100 | 14scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/4 "(F)NPT | 1.75 " | 74 | ¥16,755 | ||
1122 | 22scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/4 "(F)NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ¥26,571 | ||
1104 | 35scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 3/8 "(F)NPT | 1.625 " | 82 | ¥25,655 | ||
1105 | 35scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 3/8 "(M)NPT | 2.25 " | 82 | ¥26,284 | ||
1106 | 60scfm | 亜鉛、アルミニウム | - | 1/2 "(F)NPT | 2" | 87 | ¥34,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。