EDWARDS SIGNALING 125 クラス LED 超高輝度ビーコン
形式 | モデル | 色 | 現在の描画 | 最大動作温度。 | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125XBRIRBA120AB | 赤、青、琥珀色 | 0.1A AC | -31度から150度F | - | 120 VAC | ¥95,930 | |
A | 125XBRIRBA120A | 赤、青、琥珀色 | 0.15A AC | -31度から150度F | - | 120 VAC | ¥101,949 | |
A | 125XBRIRBA24DB | 赤、青、琥珀色 | 0.15A AC | -31度から150度F | - | 24 VDC | ¥101,957 | |
A | 125XBRIRBA24D | 赤、青、琥珀色 | 0.1A AC | -31度から150度F | - | 24 VDC | ¥105,045 | |
B | 125XBRiRGA120AB | 赤、緑、琥珀色 | 0.1A AC | -31〜150度F | 120 VAC | 120 VAC | ¥111,743 | |
B | 125XBRiRGA24DB | 赤、緑、琥珀色 | 0.15A AC | -31度から150度F | 24 VDC | 24 VDC | ¥110,910 | |
B | 125Xブリルガ24D | 赤、緑、琥珀色 | 0.15A AC | -31度から150度F | 24 VDC | 24 VDC | ¥106,832 | |
B | 125XBRIRGA120A | 赤、緑、琥珀色 | 0.1A AC | -31度から150度F | - | 120 VAC | ¥118,339 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両作業灯
- 構造レンチとスパッドレンチ
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- 溶接ノズル
- フラップホイールのロック
- パイプ継手とカップリング
- 冷凍
- ボルト
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 消防服および付属品
- KILLARK ピンおよびスリーブプラグ
- CHICAGO HARDWARE ターンバックルアイ
- NOTRAX サニフレックス ブルー フードサービスマット
- SUPER-STRUT ビームコネクタ
- BATTERY DOCTOR ミンブレードシリーズヒューズ
- COOPER B-LINE 角座金
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS まな板
- ZURN ストレーナーを排水する
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、60-3 チェーン
- HUMBOLDT 密閉型サンプルスプリッター