ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Cutting Boards
Allpax まな板は、同ブランドのエクステンション スタイルのガスケット カッターと組み合わせて使用され、油入りサーキット ブレーカー、大型変圧器、チラー、ボイラー、高圧蒸気システム、航空会社、蒸気動力の超大型タンカー用のガスケットを作成します。 互換性があります 6000シリーズヘビーデューティー, 6100シリーズのメートル法, 4000シリーズミディアムデューティー & ...er-kit">3000 シリーズ軽量型 ガスケットカッターキット。続きを见る
形式 | モデル | 高さ | 長さ | ピースなし | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1640 | 1 / 2 " | 30 " | - | 30 " | ¥13,913 | |
A | AX1634 | 1 / 2 " | 24 " | - | 24 " | ¥10,909 | |
B | AX1633 | 1 / 2 " | 18 " | - | 18 " | ¥7,137 |
特徴
- これらは、切断プロセス中のブレードの摩擦と破損を最小限に抑えるために、ファイヤーボードの裏地が付いたテクスチャード加工されたポリエチレン/複合切断面を備えています。
- これらのまな板には、中央とコーナーのフェルールが装備されており、作業面を擦り切れから保護購入に進む同時に、切断刃の耐用年数を延ばします。
- 使用後の再封が容易になります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボウル
- プラットフォームリフトおよびスタッカーアクセサリ
- 特殊マット
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- ガラス繊維格子台座
- ねじ山インサート
- つや消し
- 復水ポンプおよび付属品
- 室内空気質
- バルブ
- ULTRATECH ケーブルプロテクター
- SCOTSMAN 氷製造機
- HONEYWELL 変調/フローティングアクチュエータ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z216-Mシリーズマイクロ遠心機
- PARKER Hシリーズ多目的クイックカップリング
- CROSBY シャックル、1 5/8インチのボディサイズ、7/8インチ
- SKB 保護ケース、33/27インチ
- GORLITZ 拡張ブレード
- PALMGREN ロープロファイルバイス
- WESTWARD ナットドライバー