ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 シリーズ ヘビーデューティ ガスケット カッター キット
Allpax ガスケット カッター キットは、コルク、繊維、ゴム、プラスチック、フェルト、その他の素材からさまざまなサイズのシールを作成できるように設計されています。 正確なカットが可能で、きれいなエッジが残るため、ガスケットはしっかりとしたシールを形成します。
形式 | モデル | 最大切断径 | 最小切断径 | のために使用される | ピースなし | 測定システム | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6000 | 13 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | - | ¥50,346 | |
A | AX6001 | 25 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | - | ¥53,805 | 見積依頼
|
A | AX6002 | 37 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | - | ¥56,510 | 見積依頼
|
A | AX6003 | 49 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | - | ¥60,056 | 見積依頼
|
A | AX6004 | 61 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | - | ¥62,815 | 見積依頼
|
特徴
- Allpax 6000 シリーズの頑丈なガスケット カッター キットは、輪郭のあるエッジを備えた高級真鍮カッター ブロックを備えており、ガスケット材料の座屈を軽減し、正確な切断を実現します。
- それらは、安全で快適なグリップと読みやすい彫刻された精密な目盛りを提供するユーザーフレンドリーなデザインを特徴としています。
- クロムメッキのスチール製エクステンションバーは、直径61インチまでの切断が可能で、六角ネジが切断刃を保持し、深さ3/4インチまでの切断が可能です。
- これらのガスケットカッターキットには、頑丈な収納ケース、ボルト穴ロケーターテンプレート、Dove-Tailデザイナーテンプレート、およびセンターピンハンドルが付属しています。
- これらのガスケットカッターキットには、プラスチック製の滑り止めの凹凸のある表面を備えた18 x 18インチのまな板があり、ブレードの摩擦を減らし、破損を減らし、使用するたびに回復します。
よくある質問
ガスケットカッターはどのように動作しますか?
ハンドヘルドガスケットカッターは、トリムやシールの角を作るマイターカットを提供します。 通常、トリムを仕上げたり、ハッチやドアの周りにシールを取り付けたりするために使用されます。 これらのカッターのハンドルは互いに握り合い、角度の付いた刃をアンビルのベースに叩きつけ、ガスケットを切断します。
Allpax ガスケット カッターを選ぶ理由?
Allpax は、レトルト ルームおよびコンテナ内滅菌マテリアル ハンドリング装置を製造しています。 その製品ラインは、金属または非金属アイテムの高品質で正確な切断を保証するため、ボール紙、発泡体、革、繊維、ゴム、プラスチック、鉛、その他多くのガスケット素材のきれいで鋭いエッジを残すことができます。
コルクとゴム製のガスケットのどちらが良いですか?
コルクとゴムはどちらもうまく機能しますが、時間の問題で漏れます。 それはすべてあなたがガスケットをどれだけうまくセットするかに依存します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リレーアクセサリー
- 光電センサーリフレクター
- 窓拭き用品アクセサリー
- 冷媒測定モニタリング
- 製氷機コントロール
- モーター用品
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- インターホンとスピーカー
- インデックス可能なインサート
- 熱可塑性溶接
- LABELMASTER 自然発火ラベル
- GLEASON 花綱中級トロリー
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps1ドア
- APPROVED VENDOR チューブ0.305インチ
- KLEIN TOOLS コイルスプリング
- COOPER B-LINE B105穴オフセットZサポート
- MASTER MAGNETICS ハンドルマグネット
- OMRON デジタル温度コントローラ
- DAYTON 高圧洗浄機
- SMC VALVES MLGPシリーズ ワンウェイロッキングシリンダ