オイルセーフスピルパレット
形式 | モデル | ドラム数 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | サンプ容量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 450612 | 2 | 54 " | 29 " | 16.5 " | 58ガロン。 | 見積依頼
|
B | 450614-IL | 4 | 98.25 " | 25.25 " | 12 " | 66ガロン。 | 見積依頼
|
C | 450614-LP | 4 | 54 " | 54 " | 12 " | 66ガロン。 | 見積依頼
|
こぼれパレット
オイルセーフ流出パレットは、内容物をドラムから移す際の偶発的な流出を防ぐために使用されます。 サンプに簡単にアクセスできる取り外し可能な格子、錆びや腐食を防ぐプラスチック構造、収集した内容物を空にするための排水管が特徴です。 これらの流出デッキは目立たない設計になっており、邪魔にならず、フォークリフトで簡単に持ち上げることができます。 ドラム、オイル、潤滑剤の使用に関する EPA、SPCC、NPDES 規制に準拠しています。 2 ドラムと 4 ドラムの容量を備えた幅広いスピル デッキからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- ハンドランプ
- 熱エネルギー回収換気装置
- ラウンドスリング
- 針と注射器の調剤
- シンクと噴水
- ワイヤーロープと付属品
- 機械液
- 自動車電気
- オイルクーラー
- NORTH BY HONEYWELL ベントバンプキャップ
- DIXON 油圧カプラー本体
- SOUTHWIRE COMPANY スピンドル
- EATON モーター制御コイル
- FANTECH FIDT シリーズ絶縁フレックスダクト
- REMCO 5ガロンバケツ
- VESTIL DRUMシリーズ モバイルドラムドリー
- WEG BCWT シリーズ三相密閉コンデンサ
- BROWNING No.80チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化
- BROWNING No.40チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット