入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャートレコーダー |
正確さ | + / - 2% |
警報 | N |
バッテリーの持続時間 | 1年 |
校正証明書 | ジェネリック |
チャートサイズ(インチ) | 4 |
接続 | 1/4 "NPTスレッド、5/8"六角 |
深さ | 2.9 " |
デジタル表示 | N |
ディスプレイ | N |
湿度範囲 | 0〜95%RH結露なし |
長さ | 6.25 " |
電源 | AA電池 |
圧力範囲 | 0から100へのpsi |
録音時間 | 7日間 |
リモートプローブ | N |
温度。 範囲 | -22〜122F(-30〜50C) |
タイプ | 圧力 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9025804000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。