ALLPAX ガスケットカッターシステム 6000 シリーズヘビーデューティガスケットカッターキットまな板付き
Allpax 6000 シリーズの頑丈なガスケット カッター キットには、精密なフランジ ガスケットと円形ジョイントを製造するように設計された AX6010、AX6020、AX6030、AX6040 および AX6050 モデルが含まれます。 革、コルク、テフロン、ゴム、プラスチック、PTFE、加硫繊維などの材料を効率的かつ迅速に切断します。 ...メンテナンスと修理のアプリケーション。続きを见る
形式 | モデル | 最大切断径 | 最小切断径 | のために使用される | ピースなし | 測定システム | 最大作業の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6010 | 13 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | 3 / 4 " | ¥54,946 | |
A | AX6020 | 25 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | 3 / 4 " | ¥58,402 | |
A | AX6030 | 37 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | 3 / 4 " | ¥61,110 | |
A | AX6040 | 49 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | 3 / 4 " | ¥64,655 | |
A | AX6050 | 61 " | 0" | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 | - | 帝国 | 3 / 4 " | ¥67,414 |
特徴
- Allpax 6000 シリーズの頑丈なガスケット カッター キットは、ビール醸造所、発電所、製油所、製薬および食品の滅菌装置、オートクレーブでフランジ ガスケットを正確に切断し、ガスケット材料の座屈を軽減するための輪郭のあるエッジを備えた真鍮製のカッター ブロックを備えた拡張スタイルのキットです。 、および栄養補助植物。
- これらのキットには、あらゆるガスケット素材を確実に正確に切断できる、標準および強力切断ブレードが含まれています。
- また、クロムメッキスチール製エクステンションバーとスライド式ローレットナットも付属しており、切断半径を最大61インチまで調整できます。
- 刻印された読みやすい精密スケールと、切断刃を保持する六角ネジが特徴で、最大 3/4 インチの深さの切断を実現します。
- 18 インチ x 18 インチのまな板は、破損や刃の摩擦を排除するだけでなく、表面の切断面を再シールするためのプラスチック、滑り止め、テクスチャード加工および自己修復表面を備えています。
- これらの Allpax 6000 シリーズ高耐久ガスケット カッター キットは、安全で快適なグリップを提供するセンター ピン ハンドルを備えた人間工学に基づいた頑丈な収納ケースに入っています。
- 構成されたボルト穴ロケーター テンプレートとダブテール デザイナー テンプレートを使用購入に進む、ツールを適切に編成できます。
よくある質問
エクステンション式ガスケットカッターの使い方は?
モジュラーエクステンションバーと調整可能なカッティングブレードを備えたカッターブロックは、エクステンションスタイルのガスケットカッターが効率的に動作するのに役立ちます。 エクステンション バーは、カッター ブロックのエクステンション バー ピボット ポストに取り付けられ、切断能力が向上します。 半径を最大化するためにそれらはボルトで固定されています。 エクステンション スタイルのガスケット カッターは、ブレード付きブロックを中央のピボット ポイントの周りに移動させて、小径から大径までのリング ガスケットを作成します。 ブロック上のスケールを設定して、特定の内径および外径のガスケットを形成することができます。 これらのクランク操作ユニットは、ディスク状のブレードを時計回りに回転させて、金属製および非金属製のリング、フランジ、および不規則な形状のガスケットを簡単に切断します。
Allpax 6000 シリーズ キットはどのように使用されますか?
- カットするガスケット材の中心に小径の穴を開けます。
- まな板の上に材料を平らに置きます。
- センターピンを穴に突き刺し、ボードのフェルールに挿入します。
- 刃を必要な切り込み深さにセットします。
- ローレットナットを緩め、希望の外径に調整します。
- 必要に応じて、拡張機能を追加/削除します。
- エクステンションのテールをピンに配置します。
- 片手でブロックを握り、もう一方の手でピンを持ちます。
- 同時に下向きの圧力を加えながら、材料の周囲に円形のパターンをスイープします。
- 余分な材料を取り除きます。
- カッターを希望の内径に調整し、その円周に沿って別の円形のパターンを切り取ります。
- 完成したフランジガスケットを取り外します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーハンマー
- 舗装マーカーと舗装マーキングテープ
- 現在のトランスデューサー
- スクロールソーブレード
- 磁気安全インターロックスイッチアクセサリ
- ソケットとビット
- 屋内備品
- 泡
- レースウェイとアクセサリー
- 温水ヒーターおよび付属品
- AIR HANDLER ミニプリーツエアフィルター
- PRESTOLITE MOTORS DC創傷フィールドモーター
- DAYTON ブロワー9/1インチ
- PARLEC パワーミリングチャック
- RITTAL JB シリーズ ヒンジ付きカバー エンクロージャ
- COOPER B-LINE 調整可能なボックススタビライザー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作フィッティング ダブル Y、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES リバースインライン100GPMCPVCグレーリバースティーフィルター、EPDM
- MARATHON MOTORS コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、単相、PSC、56フレーム、弾性リング、スルーボルト、防滴
- JB INDUSTRIES ミニスプリットツールキット