ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6050 ガスケットカッターキット、高耐久、まな板なし、切断直径 1/4 ~ 61 インチ
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
アイテム価格 | ガスケットカッターキット |
ブロック素材 | 真鍮 |
ボードサイズ | 18 "×18」 |
ボディ材質 | 真鍮 |
塗装仕上げ | クロムメッキ |
まな板 | 有り |
終了 | クロムメッキ |
ガスケットカッタータイプ | 拡張スタイル |
高さ | 3 1 / 2 " |
含まれています | (6) 標準ブレード、(6) 強力ブレード、(1) ショートセンターピン、(1) 中型センターピン、(1) ロングセンターピン、(1) ディスクピン、(1) オフセットピン付きポスト、( 1) ピボットポスト、(1) エクステンションバーピボットポスト、(3) ピボットポスト用ローレットナット、(3) エクステンシ用ローレットナット |
長さ | 18 1 / 2 " |
最大作業の厚さ | 3 / 4 " |
最大切断径 | 61 " |
最小切断径 | 0" |
個数 | 30 |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 690773030283 |
のために使用される | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 |
幅(Width) | 18 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | US |
Allpax AX6050 頑丈なガスケット カッター キットは、化学工場、発電所、造船所、醸造所、製油所、冷凍工場、自動車工場で、プラスチック、皮革、ゴム、または同様の素材で作られたガスケットや円形ジョイントを正確かつ正確に切断するために使用されます。
Allpax AX6050 ヘビーデューティ ガスケット カッター キットは、ガスケットの直径を調整することで現場での取り付けを可能にします。
A.はい、 Raptor Supplies また、提供しています オールパックス AX6010 & オールパックス AX6030 それぞれ最大13インチと37インチのガスケット切断能力を備えたガスケットカッターキット。
A.ガスケットカッターは、プラスチック、皮革、ゴム、PTFE、最大8mmの厚さのバルカンファイバーなどの材料のガスケットと円形ジョイントを精密に切断するように設計されています。
A.ポータブルなエクステンションスタイルのガスケットカッターは軽量でコンパクトな性質を備えているため、現場でのガスケットの製造と成形に最適です。 これらのガスケットカッターは、通常、非金属または非剛性のガスケット材料を切断するために好まれます。 ロータリースタイルのガスケットカッターは、万力に取り付けられたり、直立位置にクランプされたり、作業台にボルトで固定されたりする重い工具です。 これらのユニットは固定位置に理想的であり、通常、より金属性または剛性の高い材料、および不規則なフランジ形状のガスケットの鍛造に適しています。
A. ロータリー式ガスケットカッター クランク動力で回転するカッティングディスクのセットを備えた固定フレームを備えています。 操作するには、まずスケールバーを希望の外径 (OD) に設定し、切断するガスケット素材の中心に小さな穴を開けます。 次に、カッターを開き、材料をスケールバースピンドルに挿入し、ローレットナットを使用して固定します。 片手でカッティングディスクを下げて圧力を加えながら、もう一方の手でクランクを回します。 次に、余分な材料を除去し、スケールバーを目的の内径 (ID) に調整し、その円周の周りにもう一度円形のカットを作成します。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
A.エクステンションスタイルのガスケットカッターには、モジュラーエクステンションバーと調整可能なカッティングブレードを備えたカッターブロックがあります。 これらのユニットを使用する場合:
A.
A. 手持ち式ガスケット カッターは、シールに合わせてマイター カットを作成したり、ハッチやドアの周りのトリムを仕上げたりするために使用されます。 ハンドルが同時にアンビルベースに角度の付いたブレードを押し込み、打撃し、ガスケットを正確に切断します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。