ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6020 ガスケットカッターキット、高耐久、まな板なし、切断直径 1/4 ~ 25 インチ
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
アイテム価格 | ガスケットカッターキット |
ブロック素材 | 真鍮 |
ボードサイズ | 18 "×18」 |
ボディ材質 | 真鍮 |
塗装仕上げ | クロムメッキ |
まな板 | 有り |
終了 | クロムメッキ |
ガスケットカッタータイプ | 拡張スタイル |
高さ | 3 1 / 2 " |
含まれています | (6) 標準ブレード、(6) 強力ブレード、(1) ショートセンターピン、(1) 中型センターピン、(1) ロングセンターピン、(1) ディスクピン、(1) オフセットピン付きポスト、( 1) ピボットポスト、(1) エクステンションバーピボットポスト、(3) ピボットポスト用ローレットナット、(1) エクステンションバー 13"-25 |
長さ | 18 1 / 2 " |
最大作業の厚さ | 3 / 4 " |
最大切断径 | 25 " |
最小切断径 | 0" |
個数 | 30 |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 690773030252 |
のために使用される | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 |
幅(Width) | 18 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.09 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | US |
A.
A.
A. このセットの切断直径は 25 インチです。 ただし、より広い穴が必要な場合は、ブランドの製品をチェックしてください。 AX6050 ガスケットカッターセット 切断直径は61インチです。
A. 手動ガスケット カッターは操作に人力が必要なため、小規模なプロジェクトに適しています。 CNC マシンなどの電動カッターは自動化されており、より大規模で精密な作業に使用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。