GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガスケットシート
形式 | モデル | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3760U-15125 | 15 " | 1 / 8 " | 15 " | ¥16,307 | |
A | 3760U-15062 | 15 " | 1 / 16 " | 15 " | ¥8,153 | |
A | 3760U-30062 | 30 " | 1 / 16 " | 30 " | ¥31,626 | |
A | 3760U-30125 | 30 " | 1 / 8 " | 30 " | ¥63,252 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 出口デバイス
- ドアボルト
- 自動および磁気ドアホルダー
- 保管および分注ビン
- ソケットエンドレンチ
- 殺虫剤と害虫駆除
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ドアとドア枠
- 危険な場所の備品
- ACCUFORM SIGNS ループnストラップ危険タグ、23 milプラスチック、5-1 / 4 "x 3-1 / 4"
- KELCH エンドミルホルダーブランク
- WATTS PWS20シリーズ業務用軟水化システム
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、0-80 Unf
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 /8-18Unfに移動
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、ソケットエンド、ブナ
- SPEARS VALVES エラストマー EPDM PTFE バッキング ダイアフラム
- EATON M-Max シリーズ NEMA タイプ 1 および IP21 キット
- MI-T-M エンジン
- NIBCO PEX クリンプジョー