ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6030 ガスケットカッターキット、高耐久、まな板なし、切断直径 1/4 ~ 37 インチ
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
アイテム価格 | ガスケットカッターキット |
ブロック素材 | 真鍮 |
ボードサイズ | 18 "×18」 |
ボディ材質 | 真鍮 |
塗装仕上げ | クロムメッキ |
まな板 | 有り |
終了 | クロムメッキ |
ガスケットカッタータイプ | 拡張スタイル |
高さ | 3 1 / 2 " |
含まれています | (6) 標準ブレード、(6) 強力ブレード、(1) ショートセンターピン、(1) 中型センターピン、(1) ロングセンターピン、(1) ディスクピン、(1) オフセットピン付きポスト、( 1) ピボットポスト、(1) エクステンションバーピボットポスト、(3) ピボットポスト用ローレットナット、(1) エクステンシ用ローレットナット |
長さ | 18 1 / 2 " |
最大作業の厚さ | 3 / 4 " |
最大切断径 | 37 " |
最小切断径 | 0" |
個数 | 30 |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 690773030269 |
のために使用される | 真ちゅう、クロム、プラスチック、鋼 |
幅(Width) | 18 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | US |
Allpax AX6030 ヘビーデューティ ガスケット カッター キットは、化学工場、発電所、造船所、醸造所、製油所、冷凍工場、自動車工場で、プラスチック、革、ゴム、または同様の素材で作られたガスケットや円形ジョイントを切断するために使用されます。
Allpax AX6030 ヘビーデューティ ガスケット カッター キットは、ガスケットの直径を調整することで現場での取り付けを可能にします。
A.ガスケットカッターは、ゴム、プラスチック、皮革、PTFE、バルカンファイバーなどの材料の円形ジョイントとガスケット(最大8 mmの厚さ)を正確に切断するのに理想的です。
A.はい、 Raptor Supplies オファー オールパックス AX6050 最大61インチのガスケット切断能力を備えたガスケットカッターキット。
A. 手持ち式ガスケット カッターは、シールに合わせてマイター カットを作成したり、ハッチやドアの周りのトリムを仕上げたりするために使用されます。 ハンドルが同時にアンビルベースに角度の付いたブレードを押し込み、打撃し、ガスケットを正確に切断します。
A. ロータリー式ガスケットカッター クランク動力で回転するカッティングディスクのセットを備えた固定フレームを備えています。 操作するには、まずスケールバーを希望の外径 (OD) に設定し、切断するガスケット素材の中心に小さな穴を開けます。 カッターを開き、材料をスケールバースピンドルに挿入し、ローレットナットを使用して固定します。 片手でカッティングディスクを下げて圧力を加えながら、もう一方の手でクランクを回します。 余分な材料を取り除き、スケール バーを希望の内径 (ID) に調整し、その円周の周りにもう一度円形の切り込みを入れます。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
A. エクステンションスタイルのガスケットカッター モジュラーエクステンションバーと調整可能な切断刃を備えたカッターブロックが付いています。 操作するには、切断するガスケット素材の中心に小さな穴を開けます。 ガスケット材をまな板の上に平らに置き、中央のピンを穴に通して、まな板のフェルールに挿入します。 ブレードを希望の切込み深さに設定します。 ローレットナットを緩めると、ブレードを希望の外径 (OD) に調整することもできます。 必要に応じてエクステンションを追加/削除し、エクステンションテールをピンの上に置きます。 片手でピンを持ちながら、もう一方の手でブロックを掴み、ガスケット素材の周囲に円を描くように下向きに圧力を加えます。 余分な材料を取り除き、カッターを希望の内径 (ID) に調整し、その円周の周りにもう一度円形の切り込みを入れます。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
A. ポータブルな延長スタイルのガスケット カッターは軽量でモジュール式の性質を備えているため、現場でのガスケットの製造と成形に適しています。 これらのガスケット カッターは、多くの場合、非金属または非剛性ガスケット素材の切断に好まれます。 一方、ロータリー式ガスケットカッターは、万力に取り付けられたり、直立位置にクランプされたり、作業台にボルトで固定されたりする重い工具です。 これらのユニットは固定場所に最適で、多くの場合、より金属性または剛性の高い材料、および不規則なフランジ形状のガスケットの製造に好まれます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。