PRESTOLITE MOTORS 直流巻線フィールドモーター
形式 | モデル | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUE-6302 | 1-3/5 | 6.75 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥55,366 | |
B | MUV-6301 | 1-3/5 | 6.75 " | CW / CCW | 7 / 16 " | ¥62,215 | |
C | MUE-6311 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥58,609 | |
D | MUE-6303 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | CWSE | - | ¥56,860 | |
E | MUE-6301 | 1-3/5 | 6 13 / 16 " | 反時計回り | 1 / 2 " | ¥52,765 | |
F | MMY-6304 | 2 | 7.437 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥72,192 | |
G | MMY-6302 | 2 | 7.5 " | 反時計回り | 1 / 2 " | ¥66,657 | |
H | MMY-6304A | 2 | 7.437 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥71,684 |
DC創傷フィールドモーター
Prestolite の巻線フィールド DC モーターは、コーヒーグラインダー、ミキサー、ポンプ、シザーリフト、フロアケア掃除機、および高トルク/回転速度が必要なその他の用途に使用されます。 これらのモーターは熱容量が高いため、過熱することなく長時間動作できます。 Prestolite モーターは IP54 (全閉ファン冷却) エンクロージャを備えており、12VDC および 2800 rpm の速度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAPRアクセサリー
- プラグアダプター
- 下げ振り
- 空気と水のアフタークーラー
- パネル切断スイッチ
- 機械切削工具
- ドライバーとナットドライバー
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ルータ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- RUBBERMAID ビッグホイールカート
- KEO 皿穴、コバルト、6フルート、100度の夾角
- WESCO ダイハンドラー
- BRISKHEAT Bihヘビーインシュレーテッドヒートテープ
- ALBION アルミコア、キャスターホイール
- PASS AND SEYMOUR 耐候性コンセントキット
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 雌スピゴット スプリンクラー ヘッド アダプター
- EATON クラシックモールドケースサーキットブレーカートリップユニット
- NIBCO DWV キャップ付きレデューシングクローゼットエルボ、ABS
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 13