PRESTOLITE MOTORS MMY-6302DCモーター7-1 / 2インチ長Ccwse巻線フィールド
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC巻線フィールドモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 非標準 |
全負荷アンペア | 200 |
HP | 2 |
絶縁クラス | F |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | 創傷フィールド |
取り付け | スペシャル |
銘板の回転数 | 2800 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
回転 | 反時計回り |
軸径 | 9 / 16 " |
軸長 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 8.56 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUE-6301 | 1-3/5 | 6 13 / 16 " | 反時計回り | 1 / 2 " | ¥53,441 | ||
MUV-6301 | 1-3/5 | 6.75 " | CW / CCW | 7 / 16 " | ¥64,109 | ||
MMY-6304 | 2 | 7.437 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥76,852 | ||
MMY-6304A | 2 | 7.437 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥73,284 | ||
MUE-6311 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥58,764 | ||
MUE-6302 | 1-3/5 | 6.75 " | 反時計回り | 3 / 8 " | ¥57,485 | ||
MUE-6303 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | CWSE | - | ¥58,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。