PRESTOLITE MOTORS
AMETEK, Inc. の子会社である Prestolite Motors は、輸送、製造、オートメーション業界で使用されるモーター、計器、電気機械部品などの電気機器の大手メーカーです。 AMETEK Prestolite Motors は、直径 2 ~ 5 インチの幅広い DC モーターを製造しています。 続きを読む
フィルタ
モーター
モーター フィルタ
DCモーター全ラインナップを見る
DC永久磁石モーター 速度制御なしの連続運転に適したクラスF絶縁モーター。 ロボット、マテリアルハンドリングシステム、電動工具で使用されます。 クロスエアフローと湿気を防ぐための完全に密閉された非換気設計を特徴とし、最大700rpmの速度を提供します
DC創傷フィールドモーター 優れた熱容量により、コーヒーグラインダー、小型エンジンスターター、ミキサー、トレッドミルでの使用に最適です。 過度の熱を放射するフィンボディ設計と異物の侵入を防ぐIP54定格のエンクロージャを備えています
プレストライトモーターについて
Prestolite Motors のカタログには、永久磁石 DC および巻線界磁モータ、ユニバーサル モータ、高トルク モータが含まれています。 Prestolite 永久磁石 DC (PMDC) モーターは優れた熱容量を備えているため、コーヒーグラインダー、小型エンジンスターター、ミキサー、トレッドミルでの使用に最適です。 これらのモーターは、発生する過剰な熱を放散するフィン付きボディ設計と、異物の侵入や湿気から保護する IP54 定格のエンクロージャを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Prestolite Motors のモデル番号は通常、同等の Leeson、Baldor Motors、Marathon Motors MPN (メーカーの部品番号) と個別に参照されます。 したがって、在庫切れまたは廃止された永久磁石 DC モータ、巻線界磁モータ、アクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの Prestolite Motors 製品は通常、小型から中型のサイズであり、コンパクトなパッケージングが必要です。 航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。
よくある質問
Prestolite Motors の高トルク モーターとユニバーサル モーターはどこで使用されますか?
- 高トルク モーター: ウインチ、油圧ポンプ、シザース リフト、除雪機、ポンプに使用されます。
- ユニバーサル モーター: フロア ケア掃除機や、高トルクまたは回転速度を必要とするその他の機器で使用されます。
PMDC モーターと巻線型モーターの違いは何ですか?
永久磁石 DC (PMDC) モーターは、永久磁石を使用して磁場を生成し、トルクを生成します。 一方、巻線界磁モーターは、一連の極に接続されたワイヤ巻線を使用します。 これらの巻線は、磁化とその後のトルク生成のために外部電流を必要とします。
Prestolite Motors の製品は IP 評価を受けていますか?
はい、ほとんどの Prestolite モーターは IP 定格です。 IP 保護とは、異物や液体に対してモーターが提供する保護レベルを指します。 IP 定格の最初の数字は、固形物 (粉塵/破片) に対する保護を決定します。0 は保護なし、6 は完全な保護を意味します。 IP 評価の 0 番目の数字は、液体 (水) に対する保護を示します。8 は保護なし、XNUMX は圧力下での長時間の浸漬からの保護を意味します。
詳細はこちら
- ショップ家具
- 緊急時への備え
- 在庫ピッキングと収納カート
- 乾式壁および左官ツール
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 防水シート
- USBケーブル
- グローブボックス
- 四角ナット
- 微生物学および染色用品
- NEW PIG 緩い吸収剤
- MEDCASTER デュアルホイールスイベルキャスター
- LUXOR ユーティリティカート
- DOTCO 一般的なエアペンシルグラインダー
- BURNDY YSEHシリーズバットスプライス
- APOLLO VALVES 修理キット
- DAYTON ケーシングカバー
- STEARNS BRAKES 310 シリーズ ブレーキ
- BAILEIGH INDUSTRIAL ストレートブレーキ
- GRAINGER ブナ N および PVC 耐油性および耐薬品性フォーム