MARATHON MOTORS コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、単相、PSC、56 フレーム、弾性リング、スルーボルト、防滴
Marathon コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、自動販売機、HVAC 機器、食品および飲料クーラーなどの冷却および加熱用途に最適です。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 回転 | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP49UN9614S | 4.8-5.0 | 1 | 反時計回りに選択 | 1075 | 200-230 | ¥41,582 | |
A | 5KCP49UN9811S | 5.8-5.6 | 3/4 | 時計回りを選択 | 825 | 208-230 | ¥42,806 | |
B | 5KCP49PN9812S | 6.2 / 3.8-3.1 | 1/2 | 反時計回りに選択 | 825 | 115 / 208-230 | ¥142,800 | |
A | 5KCP49UN9613S | 6.3-5.0/2.5 | 1 | 反時計回りに選択 | 1075 | 208-230/460 | ¥191,324 | |
A | 5KCP49WN9813S | 6.3-6.4/3.2 | 1 | 反時計回りに選択 | 825 | 200-230/460 | ¥45,291 |
特徴
- これらの PSC モーターには、最高速度 1075 rpm で動作している間、低回転摩擦のためにボール ベアリングが装備されています。
- 雨や空気中の粒子からモーターを保護しながら、モーター巻線の過熱を防ぐ防滴エンクロージャを備えています。
- これらのモーターは、適切な冷却のためにファンの気流内で垂直、水平、またはシャフトアップの取り付けが可能です。
- 安全性を高めるためにシャフトスリンガーが付いています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
PSC モーターはどのように始動しますか?
- コンデンサ始動または分割相モーターが始動購入に進む、シャフトの遠心スイッチが開き、始動巻線またはコンデンサが切断されます。
- その後、モーターは実行巻線のみを使用して実行されます。
シャフトスリンガーの利点は何ですか?
シャフト スリンガーは、シャフト エンド ベアリングを介した液体汚染物質の侵入からモーターを保護します。
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターの最大周囲温度は?
これらのモーターは、最大周囲温度 60 ℃ で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 転写テープ
- 電流センサーリレー
- 温度アラーム
- ショートシャンクカップリング
- ステンレス鋼アングルストック
- 構造
- インパクトソケットとビット
- パワードリル
- 電力試験
- 配線路
- EDWARDS SIGNALING リモートゾーンインジケーター
- ECONOLINE 研磨キャビネット集塵機
- WALTER TOOLS F4048正面フライス
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 4-1/8 インチ
- COOPER B-LINE B632シリーズXNUMX穴ストレートチューブブレース
- SPEARS VALVES CPVCクラス150ボルトパターンブラインドダクトフランジ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COモニターと独立したレギュレーターを備えたポータブルグレードD呼吸用空気フィルター
- SMC VALVES Union
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ非金属平歯車