MARATHON MOTORS 5KCP49WN9813S P180HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 6.3-6.4/3.2 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | RR |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回りに選択 |
RPM | 825 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 44.93 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.53 |
モデル | 全負荷アンペア | HP | 回転 | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCP49UN9811S | 5.8-5.6 | 3/4 | 時計回りを選択 | 825 | 208-230 | ¥42,806 | |
5KCP49PN9812S | 6.2 / 3.8-3.1 | 1/2 | 反時計回りに選択 | 825 | 115 / 208-230 | ¥142,800 | |
5KCP49UN9613S | 6.3-5.0/2.5 | 1 | 反時計回りに選択 | 1075 | 208-230/460 | ¥191,324 | |
5KCP49UN9614S | 4.8-5.0 | 1 | 反時計回りに選択 | 1075 | 200-230 | ¥41,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。